カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- ENERGIZER(エナジャイザー)
- SMC(5)
- メテックス(2)
- AUKEY(オーキー)(2)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- 富士倉(1)
- エアージェイ(1)
- SPARKLE(スパークル)(1)
「1pd5-15-010」の検索結果
特価

リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源
ENERGIZER(エナジャイザー)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP) USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1 DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A) シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W LEDライト 約480lm(6W相当) 充電温度 0~45℃ 動作温度 -5~45℃ 付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521) 保証 2年バッテリー容量(mAh)147000