カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- ENERGIZER(エナジャイザー)
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- EcoFlow(エコフロー)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- OUKITEL(5)
- PowerArQ(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(6)
- SUNGA(1)
- TogoPower(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- ブロードウォッチ(3)
- マリンテック(4)
- モトユキ(1)
- 共立電子産業(1)
- 富士倉(5)
- ブランドをもっと見る

リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源
ENERGIZER(エナジャイザー)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP) USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1 DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A) シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W LEDライト 約480lm(6W相当) 充電温度 0~45℃ 動作温度 -5~45℃ 付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521) 保証 2年バッテリー容量(mAh)147000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら