カテゴリ
- 家電(4)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- ENERGIZER(エナジャイザー)
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- testo(テストー)(1)
- ストリームライト(1)
- マクセル(2)
- 三菱電機(2)
「energizer 9v」の検索結果

単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)5日以内出荷単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでくださいタイプ単2形電池公称電圧(V)1.5本数2コード914-5054レンジEnergizer MAX電池Cバッテリー容量(mAh)8000アズワン品番64-1886-12ターミナルタイプスタンダード
アルカリ乾電池 単6型
ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2本)当日出荷ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。タイプ単6形本数2本
リチウム乾電池単四形
ENERGIZER(エナジャイザー)(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)11質量(kg)0.008高さ(mm)45タイプリチウム乾電池単四形奥行(mm)11使用推奨期限25年
リチウム乾電池単三形
ENERGIZER(エナジャイザー)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源
ENERGIZER(エナジャイザー)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP) USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1 DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A) シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W LEDライト 約480lm(6W相当) 充電温度 0~45℃ 動作温度 -5~45℃ 付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521) 保証 2年バッテリー容量(mAh)147000