カテゴリ
- 家電(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ENERGIZER(エナジャイザー)
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- testo(テストー)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(1)
- ストリームライト(1)
- マクセル(1)
- 三菱電機(1)
「energizer e96」の検索結果

アルカリ乾電池 単6型
ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2本)当日出荷ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。タイプ単6形本数2本
リチウム乾電池単三形
ENERGIZER(エナジャイザー)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)
ENERGIZER(エナジャイザー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。用途作業現場などで。付属品乾電池幅(mm)30全長(mm)165タイプコンパクト奥行(mm)35本体質量(g)100(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165使用電池単3形2本電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45防水保護等級IPX4防水性IPX4照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45電球の種類LED落下衝撃(m)約7点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:65エコロジー商品省エネ
リチウム乾電池単四形
ENERGIZER(エナジャイザー)(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)11質量(kg)0.008高さ(mm)45タイプリチウム乾電池単四形奥行(mm)11使用推奨期限25年
コンパクトランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時) 薄型タイプで収納しやすいです。 IPX4対応の防水設計です。 薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。 単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)用途非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。本体質量(g)239保護等級IPX4本体寸法(mm)奥行39使用電池単3乾電池本体高さ(mm)192明るさ(Lm)240本体幅(mm)143最大点灯時間40時間
メタルライト400
ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷LED×3灯使用 エナジャイザー独自の「デジタルフォーカス機能」(特許技術)を搭載。スイッチの長押しで、鮮明なスポットライトから広域なエリアライトまでワンボタンで無段階に自動調節が可能。 近接で広い範囲を照射できるライトフュージョンテクノロジーを進化させた「Max Viz テクノロジー」技術を新搭載。 近距離・遠距離どちらにも強いハンドライトです。 全天候対応防水(IPX5) アルミ合金製のボディ幅(mm)30高さ(mm)160質量(g)108奥行(mm)30連続使用時間21使用電池単3形2本光束(Lm)400防水保護等級IPX4照射距離(m)115電球の種類LED
単3乾電池 アルカリ電池
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(8個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷デジタルカメラで標準アルカリ乾電池を使用の場合。EnergizerR EcoAdvancedR乾電池。Energizer EcoAdvancedはシリーズで最も長寿命のアルカリ乾電池で、リサイクル電池から製造された初の単三乾電池です。 現在、総重量の4 %(主な活性材料の約10)に相当します。 性能向上と環境に配慮した製品です。最大80 %の長寿命* 高出力機器に最適 原料の4 %はリサイクル電池 出力を最長12年間維持** 液漏れ防止タイプ単3公称電圧(V)1.5レンジEnergizer EcoAdvanced電池アルカリ電池ターミナルタイプスタンダード
単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)5日以内出荷単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでくださいタイプ単2形電池公称電圧(V)1.5本数2コード914-5054レンジEnergizer MAX電池Cバッテリー容量(mAh)8000アズワン品番64-1886-12ターミナルタイプスタンダード