カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 富士メディシィエ
- JB-POWER(7)
- BIG DAISHOWA(6)
- KEIHIN(3)
- サンドビック(1)
- KITACO(1)
- ワルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「fcr-32」の検索結果

【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト
富士メディシィエ¥51,980税込¥57,1781台当日出荷【サウナシュラン獲得店舗で採用!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。スポットでロウリュウ等を照らせ、多数のサウナ施設でご好評を頂いております。442lmの明るさで小規模なサウナでは直接照明として使用頂け、広めのサウナでは中規模の場合は複数設置することで均一な明るさを確保できます。別売りの調光器・Rを使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)6.3ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度2700色温度(K)2700光束(Lm)442~506光色電球色、昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調色の可否○