カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
    • 研究関連用品・実験用必需品(6)
絞り込み
ブランド
  • 東洋リビング
  • モノタロウ(9)
  • ナカバヤシ(4)
  • アズワン(34)
  • SCS(8)
  • ハクバ写真産業(4)
  • 鳥繁産業(14)
  • ホーザン(1)
  • セイニチ(生産日本社)(11)
  • DESCO(10)
  • Panasonic(パナソニック)(306)
  • 三菱電機(166)
  • AMPHENOL(110)
  • 東芝ライテック(85)
  • ODELIC(オーデリック)(84)
  • DAIKO(大光電機)(77)
  • ENDO(遠藤照明)(73)
  • ダイヤトレンド(68)
  • コイズミ(小泉成器)(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防湿」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動防湿庫 オートドライ 東洋リビング全自動防湿庫 オートドライ東洋リビング
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 各種保管に最適な大容量タイプ
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス質量(kg)17ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)116定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275×3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×777×344外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×866×406装備引き出し棚×3、湿度計平均消費電力(W)0.72庫内湿度(%RH)15~50
全自動防湿庫 オートドライ 東洋リビング全自動防湿庫 オートドライ東洋リビング
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー コンパクト設計で、場所を問わずに設置が可能
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス質量(kg)8ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)39定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:275×28×250×1内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×387×299外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×459×356装備引き出し棚、湿度計平均消費電力(W)0.9庫内湿度(%RH)15~50
オートドライ(R) 東洋リビングオートドライ(R)東洋リビング
209,800税込230,780
1個(1個)
7日以内出荷から14日以内出荷
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。
仕様●棚(耐荷重):スチール棚(50kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)付属品アナログ湿度計 棚板×3 鍵材質(本体)スチール 粉体塗装電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)6.3材質(扉)ガラス マグネット式
防湿保温庫 オートクリーンドライ 東洋リビング防湿保温庫 オートクリーンドライ東洋リビング
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
独自開発した光触媒機構の電子ドライユニット(日本製)を搭載しているため耐久性抜群です。除湿しながら庫内をクリーンに保ちます。乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリーです。電気代1日約1円の超省エネ設計(30%設定時)です。安心の5年間無償保証(湿度計は3年間)です。
材質【本体】スチール(粉体焼付塗装)【天板】ABS樹脂【扉】強化ガラス電源(V)AC100消費電力(W)0.9内寸法(mm)【間口】332内寸奥行(mm)299電源コード(m)2外寸法・奥行(mm)356庫内湿度(%RH)可変式30~50%RH外寸法・間口(mm)338
オートドライ(R) 東洋リビングオートドライ(R)東洋リビング
489,800税込538,780
1個(1個)
14日以内出荷
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。設置に便利なキャスター付です。
仕様湿度調節:ドライユニット付属品アナログ湿度計 棚板×5 鍵 キャスター材質本体・棚/スチール製(粉体焼付塗装)質量(kg)178材質(本体)スチール 粉体塗装容量(L)1160電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)12.6外寸(mm)1200×687×1846内寸(mm)1198×629×1569棚板耐荷重(kg)100/枚(分散)電源コード2Pプラグ取付ピッチ(mm)50材質(扉)ガラス マグネット式到達湿度(%RH)最低10湿度設定範囲(%RH)10~50
全自動超低湿庫 東洋リビング全自動超低湿庫東洋リビング
1,298,000税込1,427,800
1台
50日以内出荷
筐体の奥行が深く、IC・LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約3倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
質量(kg)238定格電圧(V)AC100(50/60Hz)付属品カギ
デシケーター ”スーパードライ” フィーダーシリーズ 東洋リビングデシケーター ”スーパードライ” フィーダーシリーズ東洋リビング
1,198,000税込1,317,800
1台
105日以内出荷
筐体の奥行が深く、IC、LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。マイコン制御(特許 第5449309号)により省エネを実現しました。ICパッケージ管理基準 IPC/JEDEC J-STD-033D に準拠しております。
トラスコ品番177-6784ライトグレー容量(L)1729電源(V)100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】958×1200×1846棚板数(枚)5内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】919×1198×1564最低到達湿度(%RH)0