アルテビノ付属ウッド棚 ウッド棚用レール付き OP・OM・OGシリーズ用 AOHU1アルテビノ8日以内出荷
アルテビノのワインセラー用の追加用ウッド棚(レール付き)。棚を追加することで、ご自身でのカスタマイズの可能性が広がります。。頑丈なブナ材を使用。105kgまでの積載に耐えることが出来、ボトルを積み重ねた収納にも対応しています。。1種類の棚で3つの機能を果たします。1:保管用としてボルドー積み。棚を固定式でご使用下さい。2:サービス用として1段ずつの引き出し。引き出し用途の場合、ボトルを積み重ねないで下さい。3:ディスプレイ用として、前方は立てて後方は寝かして。棚を固定式でご使用下さい。用途に合わせたボトル配置ができます。。ブルゴーニュボトルにも対応。ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュ、アルザスなど様々なタイプのボトルに対応しています。。引き出し式、固定式と変更が可能。木製のダボを打ち込む位置によって、棚を「引き出し式」と「固定式」に選択することが可能です。使用目的に合わせてご利用ください。ボトルを積み重ねる収納方法、ディスプレイ式の用途の場合は、必ず棚を「固定式」でご使用下さい。。対応機種。OP02-TB OP04-TB OM03-TB OM09-TB OG04-TB OG13-TB