SMEG6日以内出荷
洗練されたスタイリッシュなデザインはあらゆるシーンに調和し、日常に上質な輝きを添えてくれます。環境への配慮を重視したボトルは透明感と耐久性を保ちつつ、ISCC PLUS(国際持続可能性炭素認証)取得済みの再生素材を50%使用した「Tritan(TM) Renew」を採用しています。炭酸の強さはフロントノブを回すだけのスムーズな操作。お好みの炭酸強度を気軽にお楽しみいただけます。SMEGソーターメーカーは主要ブランドの炭酸水メーカーで使用可能な標準的なネジ式ガスシリンダーに対応。大手スーパー・家電量販店・通販サイト等で手軽に入手いただけます。
仕様CO2シリンダー互換タイプ:スクリュー式、400-425g/60L(14.5oz CO2) ※Quick connect type:Smeg ソーダメーカーでは使用できません付属品本体、ボトル、ボトルキャップ、布製保護ポーチ(本体・キャップ用)、取扱説明書兼保証書、クイックガイド、梱包材の廃棄方法に関する案内書寸法(mm)高さ420×幅135×奥行245質量(kg)1.6容量ボトル:1(Maxラインまで800ml)