絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

プラマイゼロ

プラマイゼロのページです。プラマイゼロは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ミル プラマイゼロ電動ミルプラマイゼロ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
非常にスリムなデザインで使いやすく、場所を取りません。衛生面と省スペースでの収納を考慮したワイヤーリング付。野外での使用するときの持ち運びや挽いた粉の飛散防止のシリコンキャップ付。好みに合わせた粗さを調整可能。錆に強くメンテナンス性の高いセラミック刃を採用。残量がわかりやすい透明のケース。胡椒の他、岩塩にも使用できます
ミキサー (400ml) XKM-B010-R レッド プラマイゼロミキサー (400ml) XKM-B010-R レッドプラマイゼロ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
セット内容本体(1)/タンブラー(1)/取っ手付きホルダー(1)/ホルダー用キャップ(1)/ホルダーキャップ用パッキン(1)/レンジ用フタ(1)/スパチュラ(1)/予備パッキン(1)/取扱説明書〔保証書付〕(1)材質本体:PP樹脂、ABS樹脂/タンブラー:レンジ対応ガラス/ブレード:ステンレス+チタンコート質量(kg)2外形寸法(mm)333×130×150消費電力(W)300電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.5定格容量400mL安全装置モーター保護装置(電流ヒューズ)、温度ヒューズ回転数18000rpm定格時間4分(4分間使用-30分休止-4分間使用-30分休止のサイクル)
ミキサー (400ml) XKM-B010-W ホワイト プラマイゼロミキサー (400ml) XKM-B010-W ホワイトプラマイゼロ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
セット内容本体(1)/タンブラー(1)/取っ手付きホルダー(1)/ホルダー用キャップ(1)/ホルダーキャップ用パッキン(1)/レンジ用フタ(1)/スパチュラ(1)/予備パッキン(1)/取扱説明書〔保証書付〕(1)材質本体:PP樹脂、ABS樹脂/タンブラー:レンジ対応ガラス/ブレード:ステンレス+チタンコート質量(kg)2外形寸法(mm)333×130×150消費電力(W)300電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.5定格容量400mL安全装置モーター保護装置(電流ヒューズ)、温度ヒューズ回転数18000rpm定格時間4分(4分間使用-30分休止-4分間使用-30分休止のサイクル)
電動ミル(2本入り) プラマイゼロ電動ミル(2本入り)プラマイゼロ
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
非常にスリムなデザインで使いやすく、場所を取りません。衛生面と省スペースでの収納を考慮したワイヤーリング付。野外での使用するときの持ち運びや挽いた粉の飛散防止のシリコンキャップ付。好みに合わせた粗さを調整可能。錆に強くメンテナンス性の高いセラミック刃を採用。残量がわかりやすい透明のケース。胡椒の他、岩塩にも使用できます