カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アイシス
  • モノタロウ(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(232)
  • RS PRO(166)
  • 富士インパルス(71)
  • SMC(63)
  • ADVANTEC(56)
  • SPARKFUN(39)
  • Festo(37)
  • アズワン(36)
  • TGK(東京硝子器械)(36)
  • 潤工社(31)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(28)
  • フロン工業(27)
  • 未来工業(26)
  • タクミナ(25)
  • 三商(23)
  • フジキン(22)
  • CKD(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • エレコム(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FEP」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質チューブ用ボトルキャップ アイシス硬質チューブ用ボトルキャップアイシス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強化のPP製ソケットと黒色ガラス繊維強化のPA製ナット付きです。 バルブ無しソケットは加圧・吸引源からのチューブとナットとソケット内を貫通させて、自由にボトル内の高さが調整できるため、液体・ガスの送液や廃液容器、バブルトラップに適しています。 FEP製バルブ付きソケットはチューブを貫通させられませんが、各ソケットに対応する内側には、内径6mmチューブが取り付けできる突起が付いています。
バルブの有無
スイングサンプラー アイシススイングサンプラーアイシス
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲み上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器です。 池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。 液面採水が不得手な、地下水サンプラーやサンプルテイキングが届かない高さからの採水に便利です。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製です。
FEPワイヤー JPSLシリーズ アイシスFEPワイヤー JPSLシリーズアイシス
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ステンレス(SUS304)ワイヤーを厚み0.6mmのFEPで被覆しています。0.1mmΦのステンレスワイヤー1本巻を束とした太さ2.4mmΦです。任意の長さでカットできますが、切り口で怪我をしないようにPTFE熱収縮チューブ等で切り口は保護してください。
FEPチューブ BLSシリーズ アイシスFEPチューブ BLSシリーズアイシス
5,498税込6,048
1巻(5m)
7日以内出荷
耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。連続使用温度+200℃まで。
半透明
バレルポンプ PTFE パイプ式 アイシスバレルポンプ PTFE パイプ式アイシス
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
T型ハンドルを上下にピストン操作させて非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプで、排出部がパイプ式とチューブ式があります。 底部に逆流防止弁があるため、少ないロスで排出できます。 接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節はできません。 パイプ式は、排出パイプ部先端は液ダレを防ぐストップコック付きで、先端外径10mmです。
先端径(mm)排出部パイプ:10パイプ径(Φmm)32
バレルポンプ PTFE チューブ式 アイシスバレルポンプ PTFE チューブ式アイシス
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
T型ハンドルを上下にピストン操作させて非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプで、排出部がパイプ式とチューブ式があります。 底部に逆流防止弁があるため、少ないロスで排出できます。 接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節はできません。 チューブ式は、PTFE排出チューブ(10×12mm)1.2m長の先端にON/OFF切替用のPVDストップコックを白色ポリアセタール(POM)製チューブバンドで固定しています。小分け容器を片手で持ち上げて操作する必要が無く、ストップコックで液ダレを防ぎます。
パイプ径(Φmm)32
フッ素樹脂粘着シート アイシスフッ素樹脂粘着シートアイシス
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186101サイズ(cm)幅63.5×450のロール式耐熱温度(℃)+10~93アズワン品番62-6248-72
PTFE採取袋 FEP製 アイシスPTFE採取袋 FEP製アイシス
5,698税込6,268
1枚
6日以内出荷
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋。 耐薬品性を求めるサンプルの袋として各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。 FEP製は重量物用に適しています。
材質FEP製厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)200
ワイヤー巻取器 アイシスワイヤー巻取器アイシス
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
FEPワイヤー、PPワイヤーどちらにも使えます。緑色ワイヤー巻取部はポリプロピレン(PP)製です。直径2mmΦのワイヤーが最大150mまで巻取可能です。
アズワン品番62-6249-36
フッ素樹脂採取袋 FEP JPBFシリーズ アイシスフッ素樹脂採取袋 FEP JPBFシリーズアイシス
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でFEP製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。FEP製は耐熱温度+200℃、厚さ0.12mmで重量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。