カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アイシス
  • ホンダ(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp90407」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ式コントローラー アイシス

    アナログ式コントローラー

    アイシス
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    仕様回転安定性:±3%TGK品番0007630814質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50対応機種HP40163、HP40107、HP40116、HP40118、HP40607、HP41507、HP46007使用環境条件±0~+40℃(湿度80%以下)回転数制御範囲130~1000rpm(無断階切替)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 電磁スターラー アイシス

    電磁スターラー

    アイシス
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
    TGK品番0007630803質量(kg)0.02摘要超小型のキュベット専用スターラーです。水中ではご使用頂けません。タイプリモート・ミニ型回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×5撹拌容量(mL)キュベット0.1~5使用環境条件-10~+56℃(湿度100%時)撹拌能力0.1W撹拌数1
  • 水中スターラー アイシス

    水中スターラー

    アイシス
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。 電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
    回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給撹拌数1
  • 多連リモートスターラー アイシス

    多連リモートスターラー

    アイシス
    439,800税込483,780
    1台
    10日以内出荷
    スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。 電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
    TGK品番0007630813質量(kg)7.5摘要水中使用可の多連スターラーで、同一条件で複数の検体を同時に撹拌可能。タイプリモート・多連型(水中使用可)回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)0.1~10撹拌点ピッチ(mm)33使用環境条件-10~+56℃(湿度100%時)、±0~+50℃(水中)撹拌能力7W撹拌数60