カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
- アイシス
- Aron(アロン化成)(6)
- Hirschmann Test & Measurement(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- PEPPERL+FUCHS(9)
- RS PRO(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- いけうち(27)
- アズワン(47)
- アーテック[学校教材・教育玩具](40)
- エスコ(15)
- ケージーパルテック(14)
- ゴールドウイン(53)
- サンワサプライ(10)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(5)
- ナカバヤシ(8)
- フジトク(5)
- ミトロイ(水戸工機)(23)
- 永田製作所(12)
- ブランドをもっと見る
「pp1/4」の検索結果
特価
関連キーワード

1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入
アイシス¥6,399税込¥7,0391袋(10個)当日出荷から7日以内出荷基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター 10個入
アイシス¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)6日以内出荷から7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PP R1/4オスネジ付きL型アダプター 10個入
アイシス¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入
アイシス¥2,699税込¥2,9691袋(10個)7日以内出荷R1/4オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。仕様●プラグサイズ(mm):17×23Lアズワン品番65-6891-47
1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入
アイシス¥6,399税込¥7,0391袋(10個)当日出荷基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。アズワン品番65-6891-86
ねじれ防止コネクター 1/4-28UNF 適用チューブ内径 RUシリーズ
アイシス¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷シリコンやタイゴン等軟質チューブ用で1/4-28UNFオスネジ付きです。接続済のチューブが捻れないようにしながらネジ部のみをフリーに回せる構造です。接液部はポリプロピレン(PP)製でネジ部はポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。分解不可使用温度+5~40EO滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。材質PPS/PPサイズ10×27Lねじ規格1/4-28UNFオス
1/16"PP 1袋 10個入 OMシリーズ
アイシス¥5,498税込¥6,0481袋(10個)93日以内出荷基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら