絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

神田ゴム化学

神田ゴム化学のページです。神田ゴム化学は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名神田ゴム化学株式会社
所在地〒101-0043 東京都千代田区神田富山町17-3リプロ神田ビル1F
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
ベロペット 神田ゴム化学ベロペット神田ゴム化学(1件のレビュー)
619税込681
1袋(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ベローズで吸引でき、押し出せます。
材質軟質PE
ゴムヘラ 神田ゴム化学ゴムヘラ神田ゴム化学(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(柄部)材質(ヘラ部)シリコーンゴム
シリコンゴムヘラ 神田ゴム化学シリコンゴムヘラ神田ゴム化学(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
ポリスポイト 神田ゴム化学ポリスポイト神田ゴム化学(2件のレビュー)
250税込275
1組(10本)
当日出荷
容量(mL)2材質ポリエチレン
合成ゴムヘラ 神田ゴム化学合成ゴムヘラ神田ゴム化学(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
材質(柄)硬質ポリエチレン/(ヘラ)合成ゴム
サンロンCチューブ 神田ゴム化学サンロンCチューブ神田ゴム化学(2件のレビュー)
989税込1,088
1巻(5m)
当日出荷から10日以内出荷
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
撹拌棒 ポリスマン 神田ゴム化学撹拌棒 ポリスマン神田ゴム化学
259税込285
1本
当日出荷
ゴム部はビーカー等の容器の残留物を洗浄するのに使用できます。 さかさまにすれば球体部で撹拌棒として使用できます。
材質柄/PP、先端/天然ゴム
シリコーンドレッジ 神田ゴム化学シリコーンドレッジ神田ゴム化学
2,798税込3,078
1個
当日出荷
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
タイプドレッジ
アスピレーター用 マルチコネクター 神田ゴム化学アスピレーター用 マルチコネクター神田ゴム化学
299税込329
1個
当日出荷
用途冷却器と水道口を接続できるコネクター内径(Φmm)(本体)9.5、(接続チューブ)5~10
カラーシリコン乳豆 神田ゴム化学カラーシリコン乳豆神田ゴム化学
699税込769
1組(5個)ほか
翌日出荷
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることによりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 ●耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
エコノミーPPビーカー 神田ゴム化学エコノミーPPビーカー神田ゴム化学
109税込120
1個
翌日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れた安価タイプのポリプロピレン製ビーカーです。
材質PP、目盛付耐熱温度(℃)120
ポリスポイト(蛇腹) 神田ゴム化学ポリスポイト(蛇腹)神田ゴム化学
2,198税込2,418
1組(100本)
翌日出荷から11日以内出荷
材質PE全長(mm)90目盛(mL)0.1
チューブ・温度計ホルダー 神田ゴム化学チューブ・温度計ホルダー神田ゴム化学
489税込538
1個
当日出荷
クリップ式のチューブ兼温度計ホルダーで、ビーカーなどに簡単に取付けでき、外径10mmΦまでのチューブを保持します。 チューブ以外のものも保持可能で、細管はV字の部分にはさんで保持し、ホルダーを反対側に向ければ棒状温度計ホルダーとして使用できます。
適合(ビーカー)200mL以上材質ポリプロピレン
シリコンゴムヘラ替ヘラ 神田ゴム化学シリコンゴムヘラ替ヘラ神田ゴム化学
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類L大ヘラ幅(mm)125
シリコンカラースポイト 2mL 5個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 2mL 5個入神田ゴム化学
559税込615
1袋(5個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
シリコンカラースポイト 1mL 10個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 1mL 10個入神田ゴム化学
639税込703
1袋(10個)
翌々日出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
カロレックスチューブ シリコン 赤 30mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ シリコン 赤 30mm神田ゴム化学
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)30
シリコンカラースポイト 5mL 5個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 5mL 5個入神田ゴム化学
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
ポリスマン 神田ゴム化学ポリスマン神田ゴム化学
249税込274
1本
翌々日出荷
ゴム部で容器の残留物を掻き取り、洗浄する際に便利です。さかさまにすれば球体部が撹拌棒としてご使用いただけます。
材質柄/PP、先端/天然ゴム
シリコンベロスポイト 5mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 5mL 5本入神田ゴム化学
959税込1,055
1袋(5本)
6日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)5穴径(Φmm)7
シリコンベロスポイト 3mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 3mL 5本入神田ゴム化学
759税込835
1袋(5本)
6日以内出荷から8日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)3穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 2mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 2mL 5本入神田ゴム化学
699税込769
1袋(5本)
6日以内出荷から8日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)2穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 1mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 1mL 5本入神田ゴム化学
639税込703
1袋(5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)1穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 10mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 10mL 5本入神田ゴム化学
1,298税込1,428
1袋(5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)10穴径(Φmm)7
カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 8mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 8mm神田ゴム化学
2,398税込2,638
1巻(5m)ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)8
カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 30mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 30mm神田ゴム化学
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)30
カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm神田ゴム化学
3,998税込4,398
1巻(5m)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)15
カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm神田ゴム化学
2,998税込3,298
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)8
カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm神田ゴム化学
4,698税込5,168
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)15
ポリスマン 神田ゴム化学ポリスマン神田ゴム化学
1,998税込2,198
1袋(10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ゴム部で容器の残留物を掻き取り、洗浄する際に便利です。さかさまにすれば球体部が撹拌棒としてご使用いただけます。
シリコンカラースポイト 20mL 1個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 20mL 1個入神田ゴム化学
729税込802
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
シリコンカラースポイト 10mL 5個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 10mL 5個入神田ゴム化学
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
マルチウルトラホース 神田ゴム化学マルチウルトラホース神田ゴム化学
2,198税込2,418
1巻(1m)
10日以内出荷
内面はフッ素樹脂なので、強酸、強アルカリ性など、薬品、溶剤に侵されません。無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。外面は柔軟性のある樹脂を使用しているので、作業操作性が良好です。折曲げの繰返しにも強度を示します。
長さ(m)1
赤ゴム栓 神田ゴム化学赤ゴム栓神田ゴム化学
46税込51
1個
3日以内出荷