カテゴリ

  • 切削工具(284)
  • 研磨材(38)
  • 作業工具(14)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • EFFORT(エホート)
  • モノタロウ(31)
  • 三菱電機(623)
  • BUFFALO(バッファロー)(565)
  • ホンダ(550)
  • メディアカバーマーケット(421)
  • EFFEX(エフェックス)(351)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(316)
  • オカムラ(岡村製作所)(313)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(305)
  • レイ・アウト(206)
  • ノーリツ(203)
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • omron(オムロン)(170)
  • CKD(166)
  • サンワサプライ(148)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(147)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(140)
  • イスカル(124)
  • マリンテック(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff」の検索結果

343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーカッター EFFORT(エホート)

    インナーカッター

    EFFORT(エホート)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
  • スパイラルステップドリル ステン EFFORT(エホート)

    スパイラルステップドリル ステン

    EFFORT(エホート)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
    用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業 穴の拡大・バリ取り・面取り材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティングシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
  • インナーカッター EFFORT(エホート)

    インナーカッター

    EFFORT(エホート)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。刃外径(mm)38適合材塩ビパイプ
  • エホート よし抜くぞう2 4分用 EFFORT(エホート)

    エホート よし抜くぞう2 4分用

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    とび職人さん考案! 埋め込まれたグリップアンカー4分が簡単に抜けます。使用方法。1埋め込まれたアンカーに「よし抜くぞう2」を正回転(右)でコーンに当たるまで手で回します。2インパクトドライバーに市販のソケット17mmを装着し、「よし抜くぞう2」の六角ヘッドに嵌合して正回転(右)で回します。先端丸軸がアンカーコーンを押し出してアンカーが引き抜かれます。3引き抜いたアンカーを工具などで固定し、インパクトドライバーで「よし抜くぞう2」を逆回転(左)で回してアンカーを外します。アンカーコーンは穴の内部に残っていますので、付属のマグネットや工具で取り出して下さい。
    用途埋め込まれたアンカーにの引き抜きに。仕様17mm六角軸寸法(mm)適合アンカーサイズ/W1/2''、全長/78
  • エホート 六角軸コニカルドリルチタン EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コニカルドリルチタン

    EFFORT(エホート)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。
    用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
  • エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25

    EFFORT(エホート)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
  • エホート 六角軸面取りリーマー16.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸面取りリーマー16.0mm

    EFFORT(エホート)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)16全長(mm)50面取(mm)8~16刃先角度(°)90
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0

    EFFORT(エホート)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M6×1.0全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)5
  • エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
  • エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
  • エホート 六角軸面取りリーマー8.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸面取りリーマー8.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)8全長(mm)50面取(mm)4~8刃先角度(°)90
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    欠品中
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
  • エホート 六角軸EHLホールソー 65mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸EHLホールソー 65mm

    EFFORT(エホート)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
    用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)65全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    欠品中
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
  • エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mm

    EFFORT(エホート)
    1,398税込1,538
    1本
    欠品中
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)6.8全長(mm)117有効長(mm)73
  • エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12

    EFFORT(エホート)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
  • エホート 六角軸レザーポンチ 15mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 15mm

    EFFORT(エホート)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)15全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/15、ポンチ部外径/16、全長/72
  • エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)12全長(mm)50面取(mm)6~12刃先角度(°)90
  • エホート 六角軸レザーポンチ 12mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 12mm

    EFFORT(エホート)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)12全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/12、ポンチ部外径/13、全長/72
  • エホート 六角軸レザーポンチ 10mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 10mm

    EFFORT(エホート)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)10全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/10、ポンチ部外径/11、全長/72
  • エホート 六角軸中タップ M4x0.7 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M4x0.7

    EFFORT(エホート)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
  • エホート 六角軸中タップ M8x1.25 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M8x1.25

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
  • メタシルシャープ EFFORT(エホート)

    メタシルシャープ

    EFFORT(エホート)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    芯1本で50km書けるノック式メタシル。2.0mm芯メタル軸メタシル。削る手間要らず。消しゴムで消せる。手が汚れにくい。摩耗しにくい特殊芯を使用
    用途建築用 画材 筆記具仕様筆記可能距離:約50km使用方法【芯の入れ方】メタシルシャープのノックカバーと消しゴムを外し、軸の後方から芯を入れてください。材質アルミ・銅・スチール・特殊黒鉛・TPR寸法(mm)芯:Φ2.0×90主な用途建築用芯硬度H鉛筆相当繰り返し・詰め替え対応
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mm

    EFFORT(エホート)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)8全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸スパイラルステップステン EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルステップステン

    EFFORT(エホート)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンレスなどの穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSSCO(コバルトハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
    用途ステンレス、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:ステンレス1.2mm、薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30全長(mm)97段数14径間ピッチ4
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mm

    EFFORT(エホート)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸中タップ M5x0.8 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M5x0.8

    EFFORT(エホート)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.0mm

    EFFORT(エホート)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mm

    EFFORT(エホート)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)8.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸中タップ M6x1.0 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M6x1.0

    EFFORT(エホート)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M6×1.0全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)5
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸中タップ M10x1.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M10x1.5

    EFFORT(エホート)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
  • エホート 六角軸中タップ M3x0.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M3x0.5

    EFFORT(エホート)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
  • エホート 六角軸スパイラルステップドリル EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルステップドリル

    EFFORT(エホート)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
    用途薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼(チタンコーティング)
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm

    EFFORT(エホート)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm

    EFFORT(エホート)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10全長(mm)60有効長(mm)17
  • 木工用チップソー 黒豹 EFFORT(エホート)

    木工用チップソー 黒豹

    EFFORT(エホート)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業 レーザースリットと樹脂充填 特殊超便チップ採用
    用途集成材・造作用刃数52内径(Φmm)20適合材木工
  • エホート 六角軸レザーポンチ 13mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 13mm

    EFFORT(エホート)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)13全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/13、ポンチ部外径/14、全長/72