カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • EFFORT(エホート)
  • モノタロウ(3)
  • U-KANAYA(82)
  • ホンダ(8)
  • ギガ・セレクション(8)
  • THECUT(6)
  • IZS(5)
  • アーム[作業工具](4)
  • 河村電器産業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Vesrah(3)
  • brembo(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(2)
  • SMT(2)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
  • 大阪魂(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アサダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-12」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)12全長(mm)50面取(mm)6~12刃先角度(°)90
  • エホート ホールソー 12mm EFFORT(エホート)

    エホート ホールソー 12mm

    EFFORT(エホート)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
    用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)12全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
  • エホート 六角軸EHLホールソー 12mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸EHLホールソー 12mm

    EFFORT(エホート)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
    用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)12全長(mm)112ドリル長(mm)75ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
  • エホート EHLホールソー12-17用センタードリル EFFORT(エホート)

    エホート EHLホールソー12-17用センタードリル

    EFFORT(エホート)
    799税込879
    1本
    3日以内出荷
    六角軸EHLホールソー交換部品
    用途部品寸法(mm)直径6×75対応寸法(mm)ホルソー:12~17迄