カテゴリ
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- EFFORT(エホート)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(15)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- エスアンドエスサイクル(5)
- セキスイ(4)
- 前澤化成工業(3)
- アウス(2)
- ユニカ(2)
- ミヤコ(2)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(2)
- 竹村商会(2)
- カクダイ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- ハウスビーエム(1)
- スバル(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- ケリー電気産業(1)
- ブランドをもっと見る
「vu125」の検索結果
特価

インナーカッター
EFFORT(エホート)(8件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 125mm
EFFORT(エホート)¥5,798税込¥6,3781枚3日以内出荷抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)22(リング:20)外径(Φmm)125チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2.2