溶接用 牛革 足カバー東安(1件のレビュー)当日出荷
マジックテープ式!着脱楽々・調節可能♪
用途溶接作業 建築 土木等に!溶接時、靴などにスパッタの飛散を防ぐことが出来ます。切断など靴や足を保護する役割もあります。材質牛革色本色タイプマジックテープ式特性耐久性、柔軟性
タングステン電極棒 セリウム入り東安当日出荷
(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ(2)セリウム:2%(3)アークの安定性が良好(4)着火及び再着火が高性能
タングステン電極棒 トリウム入り東安3日以内出荷
「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
ピストル型ガス点火ライター東安(1件のレビュー)当日出荷
形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!手袋を使用してでもお使い頂けます!赤色のため現場作業の際目立ちます!
用途ガス溶接の着火に使用アウトドア用としても使用可能!仕様GAS-Pistol-typeセット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
自動遮光フィルター東安(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)36使用温度範囲(℃)‐20~70電源ソーラー電池+内蔵電池使用時間1200時間フィルターサイズ(mm)108×51×5.2視界範囲(mm)90×30切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
点検鏡 LEDライト付き東安(1件のレビュー)当日出荷
1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため見にくい機器の裏側なども確認できます!2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。仕様Inspection-mirror付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)質量(g)89寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
アルゴン調整器東安(2件のレビュー)当日出荷
ガス調整器
使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジホースニップル8mm
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
ケーブルジョイント東安当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
中・大型溶接機へのケーブル接続
小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
タングステン電極棒 純タン東安当日出荷から3日以内出荷
・アルミ専用溶接電極棒・交流溶接専用・均一で高純度な材料にて製造されています
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233