カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(12)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4,795)
  • オフィスサプライ(260)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(66,516)
  • 切削工具・研磨材(18)
  • 測定・測量用品(4)
  • 作業工具/電動・空圧工具(8)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(154)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(10)
  • バイク用品(3)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 農業資材・園芸用品(2)
  • 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • 東安
  • モノタロウ(4,580)
  • BIGM(丸山製作所)(66,149)
  • エスコ(42,618)
  • ホンダ(40,335)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,649)
  • スバル(14,755)
  • TRUSCO(12,309)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,718)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,918)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,425)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(64,038)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(35,711)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
  • 以上(21)
価格
  • 1,500円以下(98)
  • 1,500-10,000円(835)
  • 10,000-50,000円(5,402)
  • 50,000-100,000円(19,920)
  • 100,000円以上(45,945)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71,797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用 牛革 足カバー 東安溶接用 牛革 足カバー東安(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1双
当日出荷
マジックテープ式!着脱楽々・調節可能♪
用途溶接作業 建築 土木等に!溶接時、靴などにスパッタの飛散を防ぐことが出来ます。切断など靴や足を保護する役割もあります。材質牛革本色タイプマジックテープ式特性耐久性、柔軟性
タングステン電極棒 セリウム入り 東安タングステン電極棒 セリウム入り東安
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ(2)セリウム:2%(3)アークの安定性が良好(4)着火及び再着火が高性能
長さ(mm)150識別色先端:灰色
タングステン電極棒 トリウム入り 東安タングステン電極棒 トリウム入り東安
4,998税込5,498
1箱(10本)
3日以内出荷
「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
長さ(mm)150識別色先端:赤色
ピストル型ガス点火ライター 東安ピストル型ガス点火ライター東安(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!手袋を使用してでもお使い頂けます!赤色のため現場作業の際目立ちます!
用途ガス溶接の着火に使用アウトドア用としても使用可能!仕様GAS-Pistol-typeセット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
自動遮光フィルター 東安自動遮光フィルター東安(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から3日以内出荷
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)36使用温度範囲(℃)‐20~70電源ソーラー電池+内蔵電池使用時間1200時間フィルターサイズ(mm)108×51×5.2視界範囲(mm)90×30切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
点検鏡 LEDライト付き 東安点検鏡 LEDライト付き東安(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため見にくい機器の裏側なども確認できます!2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。仕様Inspection-mirror付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)質量(g)89寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
アルミ用 TIG溶接棒 東安アルミ用 TIG溶接棒東安
2,598税込2,858
1箱(1kg)
3日以内出荷
用途二輪車や車両等の溶接長さ(mm)500種類5356
アルゴン調整器 東安アルゴン調整器東安(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(1台)
当日出荷
ガス調整器
使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジホースニップル8mm
ケーブルジョイント 東安ケーブルジョイント東安
3,798税込4,178
1箱(2組)
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
タングステン電極棒 純タン 東安タングステン電極棒 純タン東安
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
・アルミ専用溶接電極棒・交流溶接専用・均一で高純度な材料にて製造されています
長さ(mm)150識別色先端:緑
VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ) オカムラ(岡村製作所)VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)オカムラ(岡村製作所)
6,998税込7,698
1セット(10枚)
3日以内出荷
マグネットで簡単取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
アースクランプ 東安アースクランプ東安
1,198税込1,318
1本
当日出荷
「最大保持力25kgまで」強磁力タイプ入荷いたしました!材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!ケーブルの取付角度360度調整可能!現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
洗車ブラシ 4本セット 東安洗車ブラシ 4本セット東安
979税込1,077
1セット(4本)
3日以内出荷
<ソフトブラシ>特長:たっぷりのやわらかい毛質で車体への傷を抑えながら優しく掃除することができます!使用例:サイドミラーやエンブレム、クリアパーツなどに!<ミディアムブラシ>特長:厳選した豚毛を使用したほどよいコシの毛質で、幅広いポイントで活躍します!使用例:グリル周辺やエンブレム、ライトの隙間などに!<ハードブラシ>特長:品質の高いPP素材を使用した硬めの毛質で隙間の奥までしっかり汚れを落とします!使用例:ホイールやボルト周辺、ヒンジの隙間などに!<車内用ブラシ>特長:極細毛質の柔らかいソフトブラシで車内の気になる細かい部分まで、綺麗に掃除ができます!使用例:ルーバーやシート周辺、ボタン周辺などに!ジップ付き収納ケース付きまとめて収納可能なケース付き!半透明で中身も確認しやすくなっています♪
種別CarWashBrush寸法(cm)約22.5(3本共通サイズ)・約8.5
軟鋼用 TIG溶接棒 東安軟鋼用 TIG溶接棒東安
1,898税込2,088
1箱(1kg)
3日以内出荷
スラグが極めて少なく、作業性良好。美しいビードが得られます。
用途電力、産機、電機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接長さ(mm)500 ※輸入品の為、多少バラつきがあります。
アースクランプ 東安アースクランプ東安(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP2.アルミ製で熱を発散!3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能4.接触面を平らにし、通電性UP5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!3.ケーブルの取付角度360度調整可能!現場作業で役立ちます。型番TW-MEC300入数1本アンペア300A
溶接メガネ ケース付き 東安溶接メガネ ケース付き東安
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
生産物賠償責任保険[PL保険]に加入商品液晶に保護プレートを加えて、溶接スパッタを防止!
用途アーク、TIG(30A以下はNG)等、アルミ、ステンレス、鉄等、幅広い溶接にご使用いただけます。種別TW-G04遮光度作業前#3/溶接時#11
永磁リフティングマグネット 東安永磁リフティングマグネット東安
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!レバースイッチで簡単に切り替え可能保管ケース付き(木箱のケース)で安心レバースイッチで切替簡単:レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!吊り上げたい鋼材などに付着させた後、レバーをONにすることで磁力が発生します※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合がありますセーフティーロック付き作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます
用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
プラズマチップ(ショート) 東安プラズマチップ(ショート)東安
2,498税込2,748
1ケース(10本)
当日出荷
プラズマ電極 東安プラズマ電極東安
2,498税込2,748
1ケース(10本)
当日出荷
適合品番TET02033主な適合トーチYT-065PCS・YT-085PCS・YT-06PD2・YT-08PD2アンペア60-80A
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
3,098税込3,408
1箱(5kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
自動遮光フィルター 東安自動遮光フィルター東安
6,480税込7,128
1枚
当日出荷
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。【遮光度調整機能付】
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品・保護プレート1枚・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください)質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)92×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
エアーニードルスケーラー 東安エアーニードルスケーラー東安
6,898税込7,588
1本
欠品中
1.狭い場所や奥まった箇所、段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、様々な加工が可能です。
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。制御ロックを押して解除する (画像参照)仕様無負荷打撃数:2700rpm空気消費量:10cfm作動圧力:90psi寸法本体:210mmグリップ太さ:約113mmエアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)針:針径3mm、長さ:180mm質量:約1.2kg (針含む)
鋳物用 溶接棒 東安鋳物用 溶接棒東安
1,898税込2,088
1セット(5本)ほか
3日以内出荷
用途一般鋳鉄の補修溶接。 各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合材質純ニッケル心線規格JIS:Z3252 DFCNi相当・AWS:A5.15 ENi-Ci相当電流範囲(A)70~150
自動遮光溶接面 東安自動遮光溶接面東安
7,298税込8,028
1箱
3日以内出荷
1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き
用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能付属品ヘッドバンド質量(g)約450種類自動遮光溶接面遮光度5-8、9-13紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
VILLAGE 保管庫両開き オカムラ(岡村製作所)VILLAGE 保管庫両開きオカムラ(岡村製作所)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き最大積載量(kg)50付き
スライドハンマー 東安スライドハンマー東安
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
T字ハンドルで握りやすい!
用途凹んだ箇所にワッシャーを溶接し、引き出すときに使用します。フックアタッチメントが付属しているので、ワッシャーに引っ掛けることができます。その他、バイクマフラーのサイレンサーの取り外しやキャンプの時のペグ抜きとしてもご使用いただけます。質量(g)1417全長(cm)約48.5(フックアタッチメントを含む)ナットM12×1.75フック径(mm)7( 注意:内径7mm以上のワッシャーをご使用ください )危険物の類別非危険物
アルミ用 TIG溶接棒 東安アルミ用 TIG溶接棒東安
2,898税込3,188
1箱(1kg)
3日以内出荷
用途6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接長さ(mm)500種類4043
CO2チップ 東安CO2チップ東安
998税込1,098
1セット(10本)
3日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
火口掃除針 東安火口掃除針東安(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途携帯に便利な火口掃除針掃除針を本体ケースに収納できるので、安全性UP!保管もしやすい!ガス溶接器具などの穴掃除やバイクなどのキャブレター・ジェットなどの小さな穴の掃除にも内部を傷つけることなく掃除できます!セット内容掃除針:12本組(太さ:0.4~1.6mm)、平ヤスリ:1枚長さ(cm)針部:約8ケース寸法(mm)幅:約24、長さ:約103、厚さ:12
アースクリップ 東安アースクリップ東安
1,598税込1,758
1箱
当日出荷
用途溶接機とアース線を接続するために使用します。その他earthclip-silver300シルバー長さ(cm)約17、横幅:約1.7アンペア300A用
腕カバー 牛革 溶接用 東安腕カバー 牛革 溶接用東安
2,998税込3,298
1双(1枚)
当日出荷
丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。
用途溶接、鉄鋼、機械材質自然牛皮幅(mm)約16~23厚さ(mm)1.7(±0.2)全長(cm)約46特性柔軟性、耐久性
溶接用手袋 5本指 東安溶接用手袋 5本指東安
1,798税込1,978
1双
当日出荷
裏地付いていますので、非常に柔らかい !
仕様globe-uraji性能耐熱性・耐久性材質牛床革厚さ(mm)1.4±0.5%BKサイズフリータイプ5本指全長(cm)約36
自動遮光フィルター 東安自動遮光フィルター東安
3,880税込4,268
1枚
当日出荷
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品保護プレート1枚質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2遮光度作業前 #3/溶接時 #10電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)93×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
スパッタシート 東安スパッタシート東安
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
用途アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します材質耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです質量(g)約540寸法(幅W×長さL)(m)1×1耐熱温度(℃)300~500ハトメ内径(Φmm)10-12
シルフィー用 固定ヘッドレスト ブラックボディ用 オカムラ(岡村製作所)シルフィー用 固定ヘッドレスト ブラックボディ用オカムラ(岡村製作所)
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
タイプヘッドレストフレーム色ブラック関連資料(9.23MB) (48.05MB)
絶縁カップ 東安絶縁カップ東安
1,398税込1,538
1セット(3本)
3日以内出荷
ダイヘン プラズマ切断用カップ 15~35A
適合型番:H705F03適合機種M-1500C M-3500M-3500C2 M-5500M-5500C A-70 DT-6000種別OTC15-35cup
自動遮光溶接面 東安自動遮光溶接面東安
4,998税込5,498
1箱
欠品中
1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。仕様変換時間:1/20000秒質量(g)約450遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
ゴムキャスター Φ50 ブラック オカムラ(岡村製作所)ゴムキャスター Φ50 ブラックオカムラ(岡村製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ブラックキャスター径(Φmm)50軸長L(mm)20.5取付高H(mm)67
ステンレス用 TIG溶接棒 東安ステンレス用 TIG溶接棒東安
2,398税込2,638
1箱(1kg)
3日以内出荷
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304L等の溶接材質ステンレス TIG-308L長さ(mm)500
スパークライター 東安スパークライター東安
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端部の皿にガスが溜まるため、着火不良を起こしづらく着けやすい!
用途ガス溶接の着火に使用仕様GAS-Lighter-typeセット内容スパークライター:1本点火石:5本
...