カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 東安
- ホンダ(18)
- メディアカバーマーケット(7)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 聖和精機(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ニッサチェイン(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- クリアー光学(1)
- ケニス(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 共立プロダクツ(1)
- BOURNS(1)
- AFAM(アファム)(1)
- ミラプロ(1)
- ブランドをもっと見る
「cr1025」の検索結果
特価

自動遮光フィルター
東安¥6,480税込¥7,1281枚当日出荷溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!。新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。【遮光度調整機能付】用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品・保護プレート1枚・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください)質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)92×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
自動遮光フィルター
東安¥3,880税込¥4,2681枚当日出荷溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品保護プレート1枚質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2遮光度作業前 #3/溶接時 #10電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)93×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)