カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 東安
- 神戸製鋼(7)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- ダイヘン(2)
- タセト(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- 日本ウェルディングロッド(2)
- パナソニックコネクト(2)
- 特殊電極(1)
「dw308l」の検索結果
特価

ステンレス用フラックス入りワイヤ
東安¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)ほか当日出荷から3日以内出荷組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
ステンレス用ソリッドワイヤ
東安¥21,980税込¥24,1781箱(12.5kg)3日以内出荷1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:。JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当。AWS規格:E308LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接仕様308L×1.2×12.5適合品番DW-308L、SF-308L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
ステンレス用フラックス入りワイヤ
東安¥27,980税込¥30,7781巻(12.5kg)3日以内出荷CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接適合DW-308L、SF-308L等直径(Φmm)【スプール】300線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当AWS規格E308LT0-1該当