カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東安
- CKD(1)
- 神戸製鋼(5)
- 第一大宮(1)

ステンレス用フラックス入りワイヤ
東安¥29,980税込¥32,9781箱(12.5kg)3日以内出荷1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。認定:。JIS規格:Z3323 TS309L-FB0 該当。AWS規格:E309LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接仕様FCW309L×1.2×12.5適合品番DW-309L、SF-309L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら