カテゴリ
- 溶接用品(29)
- アルゴン溶接トーチ用交換部品(9)
- TIG溶接棒ステンレス用(3)
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用(1)
- トーチ本体(5)
- TIG溶接棒アルミ用(3)
- ケーブルカバー(3)
- 手袋(3)
絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(3)
- 2.4(3)
- 3.2(3)
長さ(mm)
- 100~200未満(2)
- 500~600未満(5)
- 1000~1500未満(2)
ブランド
- 東安
- モノタロウ(7)
- パナソニックコネクト(292)
- 神戸製鋼(23)
- ダイヘン(137)
- 日本ウェルディングロッド(14)
- リランド(RILAND)(8)
- マイト工業株式会社(61)
- ミラー(ウエルドクラフト)(18)
- エクセル貿易(1)
- 新ダイワ(8)
- SAMTEC(1,047)
- ホンダ(999)
- RS PRO(462)
- SPARKFUN(175)
- メディアカバーマーケット(166)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(123)
- 三菱ふそう(122)
- ウエルドテック社(87)
- KEMET(82)
- ブランドをもっと見る
「tig」の検索結果

軟鋼用 TIG溶接棒
東安¥1,898税込¥2,0881箱(1kg)3日以内出荷スラグが極めて少なく、作業性良好。美しいビードが得られます。用途電力、産機、電機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接長さ(mm)500 ※輸入品の為、多少バラつきがあります。
TIG用クリアノズル
東安¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷ステンレスカバー付きで補強度アップ!全長(mm)31内径(Φmm)【根本】14.3外径(Φmm)【根本】19.6先端内径(mm)27主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ先端外径(Φmm)31.9
ステンレス用 TIG溶接棒
東安¥2,398~税込¥2,638~1箱(1kg)3日以内出荷炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。用途SUS304L等の溶接材質ステンレス TIG-308L長さ(mm)500
TIG溶接棒 ステンレス用
東安¥1,998税込¥2,1981箱(1kg)3日以内出荷用途ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接材質ステンレス TIG-309L炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。長さ(mm)500規格AWS規格:A5.9 ER309LJIS規格:JIS Z 3321 YS309L相当
ステンレス用 TIG溶接棒
東安¥9,798税込¥10,7781箱(5kg)3日以内出荷炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。長さ(mm)1000線径(Φmm)1.6型番【AWS規格】A5.9 ER308【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当
TIG細径ガスレンズノズル
東安¥2,398税込¥2,6381セット(3本)3日以内出荷主な適合トーチ【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
タングステン電極棒 セリウム入り
東安¥4,498~税込¥4,948~1箱(10本)当日出荷(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能長さ(mm)150識別色先端:灰色
インバーター直流溶接機
東安¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷高精度のTIG溶接機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。200A空冷 TIGトーチ(4m)付き、日本語取扱説明書 付き用途TIG溶接やアーク手棒溶接付属品200A空冷 TIGトーチ(4m)本体質量(kg)6.8定格入力電圧(V)200(単相)定格入力(kW)TIG溶接 6kVA 、4.2 手棒溶接 9.3kVA 、4.2出力電流範囲(A)4~187溶接方法TIG溶接、手棒溶接
タングステン電極棒 トリウム入り
東安¥4,498~税込¥4,948~1箱(10本)3日以内出荷「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします長さ(mm)150識別色先端:赤色
トーチボディ
東安¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷チップボディ一体式(日本仕様)。 ※分離式も取り扱っています!適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
トーチボディ
東安¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷チップボディ分離式。※チップボディ79mm付き、チップボディのみ交換可能適合品番ダイヘン U6193B00アンペア350A用適合シリーズWT3500 WT3510 BT3510 BT3520 (ライナーを1~2cm切るなど、長さ調整が必要な場合があります)
トーチボディ
東安¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷チップボディ分離式タイプ(チップボディのみ交換可能)。 ※一体式も取り扱っています!適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
コレットボディ
東安¥2,498税込¥2,7481箱(2本)当日出荷TIGガスレンズ用適合【ウェルドクラフト適合型番】45V26全長(mm)50線径(Φmm)2.4主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
ケーブルカバー 牛革
東安¥8,598税込¥9,4581本当日出荷ダイヘン、パナソニック、日立のTIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。用途幅:15cm、長さ7.8m前後で、8mのトーチに対応します。水冷、空冷どちらにも使用可能です。材質自然牛革幅(mm)150色黄色長さ(m)7.8(8トーチ用)
ケーブルカバー 牛革
東安¥4,798税込¥5,2781本当日出荷(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。水冷、空冷どちらにも使用可能です。用途幅15cm、長さ3.8m前後で、4mのトーチを対応します。材質自然牛革、やわらかくて、丈夫です。寸法長さ:4m幅:約15cm
溶接メガネ ケース付き
東安¥2,898税込¥3,1881個当日出荷生産物賠償責任保険[PL保険]に加入商品。液晶に保護プレートを加えて、溶接スパッタを防止!用途アーク、TIG(30A以下はNG)等、アルミ、ステンレス、鉄等、幅広い溶接にご使用いただけます。種別TW-G04遮光度作業前#3/溶接時#11
自動遮光溶接面
東安¥7,298税込¥8,0281箱3日以内出荷1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応付属品ヘッドバンド仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能質量(g)約450種類自動遮光溶接面遮光度5-8、9-13紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
溶接用手袋 5本指 羊クレスト
東安¥2,190税込¥2,4091双当日出荷1.手の部分は羊クレストで非常に柔らかく、工具などの物が掴みやすい!。手首部分は難燃性生地を使用し、手袋の重量を軽減!。2.通気性に優れ手がムレにくい!。3.優れた縫目強度と耐久性。長時間の作業でも指が痛くなりにくく、負担軽減!用途TIG溶接・土木業・建設業・鉄鋼業・輸送・鉄骨・鉄筋・重機・。その他一般作業(電設・塗装・林業・アウトドア等)寸法(cm)長さ:約33横幅:約11.5
コレットボディ
東安¥829税込¥9121セット(2本)3日以内出荷シールドガス噴出穴が6カ所あり、デジタル仕様のTIGトーチの標準タイプになります。6つ穴のため、安定したシールドガスを溶接部に当てられます!主な適合トーチパナソニック: YT-15シリーズ・YT-20TS2/YT-20TS2C1(空冷)・YT-30シリーズ / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18・AWX-2081 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17・TA-26・TA-18等
シールドガスホース
東安¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷※ガス切断のアセチレンと、CO2/TIG溶接のシールドガスの兼用ホースです長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.3適合ガスアルゴン、炭酸ガス識別色緑色
溶接用手袋 5本指
東安¥9,998税込¥10,9981箱(10双)3日以内出荷手の部分は豚クレストで非常に柔らかく、工具等の物が掴みやすい!。手首部分は牛革素材を使用したミックスタイプの手袋!。夏は汗を吸収し、冬はあたたかい!。軍手や作業手袋を付けたまま着用できます!。★親指の付け根の裁縫箇所を改良しました★。長時間の作業でも指が痛くなりにくく、負担軽減!用途TIG溶接・土木・建設・鉄鋼・輸送・鉄骨・鉄筋・重機・その他一般作業(電設・塗装・林業・アウトドア等)材質豚クレスト、自然牛皮幅(cm)約13入数(双)10全長(cm)約35
溶接用手袋 5本指
東安¥1,898税込¥2,0881双3日以内出荷手の部分は豚クレストで非常に柔らかく、工具等の物が掴みやすい!。手首部分は牛革素材を使用したミックスタイプの手袋!。夏は汗を吸収し、冬はあたたかい!。軍手や作業手袋を付けたまま着用できます!。長時間の作業でも指が痛くなりにくく、負担軽減!用途TIG溶接・土木・建設・鉄鋼・輸送・鉄骨・鉄筋・重機・その他一般作業(電設・塗装・林業・アウトドア等)仕様globe-MIX幅(cm)約12.5長さ(cm)約35
タングステン電極棒用 空ケース
東安¥559税込¥6151セット(5ケース)3日以内出荷用途TIG溶接用 タングステン電極棒「長さ150mm/175mm」の収納ケースになります!。10本まで収納可能!!。※画像の電極棒は別売りです
自動遮光溶接面
東安¥4,998税込¥5,4981箱3日以内出荷1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。仕様変換時間:1/20000秒質量(g)約450遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能紫外線/赤外線 透過率常時#15以下