カテゴリ
- 鈑金・塗装(3)
絞り込み
ブランド
- PROST's
- モノタロウ(1)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- KSフィルター(2)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SK11(2)
- SMC(12)
- SUS(エスユーエス)(6)
- SUZUKID(スズキッド)(20)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(2)
- エスコ(3)
- スリーピース(4)
- ニッサン(18)
- ホンダ(1)
- 三立電器工業(4)
- 南海プライウッド(10)
- 司化成(1)
- 富士変速機(3)
- 日動工業(2)
- ブランドをもっと見る
「EB-0300」の検索結果
特価

関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個(300g)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,998税込¥2,1981個(300g)5日以内出荷ヒュンダイ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーヒュンダイ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,500税込¥3,8501個(300g)5日以内出荷スマート純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースマート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性