カテゴリ
- 鈑金・塗装(2)
絞り込み
ブランド
- PROST's
- SMC(40)
- ホンダ(23)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- KITO(キトー)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- アズワン(1)
- 新ダイワ(1)
- スズキ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ニトムズ(1)
- アイトス(1)
- パール金属(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- PIA(1)
- アイゼン(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ブランドをもっと見る
「c3130」の検索結果

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,398税込¥4,8381個(300g)5日以内出荷BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性