カテゴリ
- 接着剤・補修材(9)
絞り込み
ブランド
- PROST's
- サンドビック(9)
- マキタ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 三菱マテリアル(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- エンテック(2)
- ELPA(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- マイサイエンス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「ml104」の検索結果
特価

汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)
PROST's(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(0.5kg)ほか当日出荷FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1セット(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
FRP防水材料6点キット 5平米用
PROST's¥15,980税込¥17,5781セット(9kg)当日出荷から5日以内出荷ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット
PROST's(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(1kg)当日出荷船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥1,798~税込¥1,978~1セット(0.5kg)ほか5日以内出荷船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
FRP防水材料6点キット 1平米用
PROST's(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(2.5kg)5日以内出荷ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1セット(0.5kg)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 パラフィン付き FRP補修3点キット
PROST's¥2,998~税込¥3,298~1セット(1kg)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥4,198~税込¥4,618~1セット(2kg)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性