カテゴリ
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- TANABE
- Alpinestars(アルパインスターズ)(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- FSP(2)
- HARIO(2)
- LITTELFUSE(5)
- Manfrotto(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- OSG(オーエスジー)(23)
- SVS-VISTEK(8)
- VENTION(2)
- クール・テック(2)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- ブリタ・ジャパン(3)
- メディアカバーマーケット(8)
- ロイヤル化成(6)
- 下西技研工業(2)
- 槌屋ヤック(9)
- ブランドをもっと見る
「mxp」の検索結果
特価

TANABE SUSTEC NF210 スプリング MXPB15NK
TANABE¥42,980税込¥47,2781セット(4本)6日以内出荷・tanabeのSUSTEC NF210シリーズのローダウンスプリング MXPB15NKです。・乗り心地を保ちつつ、スタイリッシュなローダウンを可能にした柔軟設計です。快適なドライブフィーリングを大切にされる方におすすめの純正に近い乗り味を再現したサスペンションです。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。形式MXPB15グレードマッチング:エックスバネ●バネレート フロント:2.7kg/mm●バネレート リア:5.3kg/mm適合車種ヤリスクロス年式R2/8~現在フロントダウン量(mm)-25~-30リヤダウン量(mm)-15~-20
TANABE DEVIDE UP210 アップスプリング MXPC10GUK
TANABE¥47,980税込¥52,7781セット(4本)6日以内出荷・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング MXPC10GUKです。・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。型式MXPC10G範囲(mm)アップ量 フロント:+35~+40グレードマッチング:Zバネ●バネレート フロント:3kg/mm●バネレート リア:4.5kg/mm駆動方式FF適合車種シエンタサイズ(mm)アップ リア:+30~+35年式R4/8~排気量1500/NA