カテゴリ
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- TANABE
- FYH(日本ピローブロック)(21)
- MANN-FILTER(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- UNION(ユニオン)(1)
- スズキ(2)
- ノーブランド(1)
- 三陽金属(ERBA)(1)
- 光精軌工業(1)
- 工進(1)
- 旭精工(26)
- 横田機工(1)

TANABE DEVIDE UP210 スプリング ZYX10UK
TANABE¥53,980税込¥59,3781セット(4本)6日以内出荷・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング ZYX10UKです。・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。形式ZYX10範囲(mm)アップ量 フロント:+25~+30グレード確認:Sハイブリッド 2WDバネ●バネレート フロント:2.5kg/mm●バネレート リア:3.3kg/mm適合車種C-HRサイズ(mm)アップ リア:+25~+30年式H28/12~R5/8
TANABE DEVIDE UP210 アップスプリング JF3UK
TANABE¥42,980税込¥47,2781セット(4本)6日以内出荷・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング JF3UKです。・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。型式JF3範囲(mm)アップ量 フロント:+30~+35グレードマッチング:G・EXターボバネ●バネレート フロント:3.1kg/mm●バネレート リア:2.5kg/mm駆動方式FF適合車種N-BOXサイズ(mm)アップ リア:+20~+25年式H29/9~R5/10排気量660/TB
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら