オフィスサプライ (18) バイク用品 (7,861) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: Lofreeすべて解除
Foundation ワイヤレス電卓&テンキー Lofree 5日以内出荷
電卓とテンキー機能を両立。テンキーとして使用時はUSB、Bluetooth、2.4G無線にて接続可能。技適認証番号:R020-240267。対応OS:MacOS、iOS、WindowsおよびAndroid
セット内容 Foundation トライモード ワイヤレス テンキー × 1、2.4G受信機×1、USB充電ケーブル1本、ユーザーガイド1冊 寸法(mm) 149.3×94×39.1 質量(g) 252 スイッチ Gateron Foundation Switch 接続方式 Bluetooth5.3、2.4G、USB-Cケーブル キー数 20 バッテリー容量(mAh) 950 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Digit 2@LOFREE
Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル Lofree 5日以内出荷 から 10日以内出荷
好評をいただいております。Lofree Flow LiteにJIS(日本語)配列モデルが登場しました。静音タイプのキースイッチを搭載し、オフィスでの使用に最適なモデルとなっております。
タイプ 静音(リニア) 番号 技適:R219-249253 接続方式 有線/無線両用 キー配列 日本語89キー キー Void(Kailh製) RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth 5.4、有線USB-C、2.4Ghz無線接続
FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree 5日以内出荷
前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。
仕様 【BT名】Flow2-100@lofree その他 【ポーリングレート(有線/2.4GHz)】1000Hz セット内容 LofreeFlow2100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm) 398.2×126×21.5 色 シルバー 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 870 接続方式 2.4GHz(USB)、Bluetooth5.3、USB-C(有線) 充電時間 3~4時間 キー方式 メカニカル 動作時間 【全消灯時】120、【全点灯時】14 バッテリー容量(mAh) 3000 材質(キー) キャップ::PBT+PCダブルショット RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【充電ポート】USB-C 無線距離(m) 15 システム対応 Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
Flow Lite メカニカルキーボード 100キー Lofree 5日以内出荷
・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)・カスタマイズとホットスワップが簡単・ガスケットマウント設計・ホワイトバックライトとRGBサイドライト・テクスチャードPBT素材
仕様 ●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PC Double Shot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:15●技適番号:R219-249254 寸法(mm) 374.5×138×23.5 色 ビンテージグレー 質量(g) 665 構造 ガスケット 対応OS Windows、 Android、 macOS、 iOS 接続方式 Bluetooth&有線&2.4Ghz キー数 100キー 材質(フレーム) ABS キー方式 メカニカル 充電時間(時間) 3 動作時間 最大約100 時間(ライトオフ時) バッテリー容量(mAh) 3000 傾斜角度(°) 3/6 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth、無線2.4GHz バックライト ホワイトライト 作動距離(m) Bluetooth:15 充電端子 USB-C
FLOW2 メカニカルキーボード 68 キー スペースグレー、タクタイル(Pulse)スイッチ付き Lofree 5日以内出荷
FLOW2から新たに追加された65%省スペースレイアウトモデル。技適認証番号:R219-259350。
仕様 【BT名】Flow2-68@lofree その他 【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容 Lofree Flow 2 68 キーボード×1 、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm) 341.2×107×21.5 質量(g) 635 接続 2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料 本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間 3~5時間 動作時間 【全消灯時】90、【全点灯時】13 バッテリー容量(mAh) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【充電ポート】USB-C 無線距離(m) 15 システム対応 Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー スペースグレー、タクタイル(Pulse)スイッチ付き Lofree 5日以内出荷
前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。
仕様 【BT名】Flow2-100@lofree その他 【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容 Lofree Flow 2 100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm) 398.2×126×21.5 質量(g) 870 接続 2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料 本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間 3~4時間 動作時間 【全消灯時】120、【全点灯時】14 バッテリー容量(mAh) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【充電ポート】USB-C 無線距離(m) 15 システム対応 Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree 5日以内出荷
・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)・カスタマイズとホットスワップが簡単・ガスケットマウント設計・ホワイトバックライトとRGBサイドライト・テクスチャードPBT素材
仕様 ●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253 寸法(mm) 316.8×138×23.5 質量(g) 555 構造 ガスケット 対応OS Windows、Android、macOS、iOS 接続方式 Bluetooth&有線&2.4Ghz キー数 84キー 材質(フレーム) ABS キー方式 メカニカル 充電時間(時間) 3 動作時間 最大約80時間(ライトオフ時) バッテリー容量(mAh) 2000 傾斜角度(°) 3/6 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth、無線2.4GHz バックライト ホワイトライト 作動距離(m) Bluetooth:15 充電端子 USB-C
BLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード Lofree 5日以内出荷
クラシックなミニマリストデザイン駆動時間:最長80時間レトロスタイルのノブコントローラー2個搭載接続モードやバッテリーの状態を表示可能なLEDを搭載テカリが発生しづらいPBT素材のキーキャップガスケットマウントでタイピング体験を向上Bluetooth、2.4Gワイヤレス、USB-C経由で接続が可能(技適取得済み)MacOS、iOS、iPadOS、Windows、Androidに対応
セット内容 Lofree ブロックキーボード×1、USB-Cケーブル×1、ユーザーガイド 1 冊 材質 フレーム:ABS、キーキャップ: ダイサブ PBT、ステム: フルPOM 寸法(mm) 387×165×40.5 質量(g) 1090g スイッチ Lofree × TTCブロック、ステム:MX、タイプ:リニア 角度(°) タイピング:4 / 8 対応 ホットスワップ:はい 機能 Nキーロールオーバーサポート:はい キー配列 98、多機能:13 充電時間 3時間 キー方式 メカニカル 取得規格 技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth5.0/有線USB-C/2.4GHz ポート 充電:USB-C バックライト 白色 LED、14 モード Bluetooth 名:Block98@Lofree 稼働時間(時間) 最大80 デバイス 接続:最大3台 システム対応 Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー スペースグレー、タクタイル(Pulse)スイッチ付き Lofree 5日以内出荷
前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。ファンクションキーを残した実用的な84キーモデル。技適認証番号:R219-259349。
仕様 【BT名】Flow2-84@lofree その他 【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容 Lofree Flow 2 84 キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm) 341.2×126×21.5 質量(g) 745 接続 2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料 本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間 3~4時間 動作時間 【全消灯時】120、【全点灯時】17 バッテリー容量(mAh) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【充電ポート】USB-C 無線距離(m) 15 システム対応 Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree 5日以内出荷
前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。ファンクションキーを残した実用的な84キーモデル。技適認証番号:R219-259349。
仕様 【BT名】Flow2-84@lofree その他 【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容 Lofree Flow 2 84 キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm) 341.2×126×21.5 質量(g) 745 接続 2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料 本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間 3~4時間 動作時間 【全消灯時】120、【全点灯時】17 バッテリー容量(mAh) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【充電ポート】USB-C 無線距離(m) 15 システム対応 Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き Lofree 5日以内出荷
前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。ファンクションキーを残した実用的な84キーモデル。技適認証番号:R219-259349。
仕様 【BT名】Flow2-84@lofree その他 【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容 Lofree Flow 2 84 キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm) 341.2×126×21.5 質量(g) 745 接続 2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料 本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間 3~4時間 動作時間 【全消灯時】120、【全点灯時】17 バッテリー容量(mAh) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【充電ポート】USB-C 無線距離(m) 15 システム対応 Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
FLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree 5日以内出荷
FLOW2から新たに追加された65%省スペースレイアウトモデル。技適認証番号:R219-259350。
仕様 【BT名】Flow2-68@lofree その他 【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容 Lofree Flow 2 68 キーボード×1 、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm) 341.2×107×21.5 質量(g) 635 接続 2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料 本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間 3~5時間 動作時間 【全消灯時】90、【全点灯時】13 バッテリー容量(mAh) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【充電ポート】USB-C 無線距離(m) 15 システム対応 Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
FLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き Lofree 5日以内出荷
FLOW2から新たに追加された65%省スペースレイアウトモデル。技適認証番号:R219-259350。
仕様 【BT名】Flow2-68@lofree その他 【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容 Lofree Flow 2 68 キーボード×1 、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm) 341.2×107×21.5 質量(g) 635 接続 2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料 本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間 3~5時間 動作時間 【全消灯時】90、【全点灯時】13 バッテリー容量(mAh) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【充電ポート】USB-C 無線距離(m) 15 システム対応 Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き Lofree 5日以内出荷
前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。
仕様 【BT名】Flow2-100@lofree その他 【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容 Lofree Flow 2 100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm) 398.2×126×21.5 質量(g) 870 接続 2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料 本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間 3~4時間 動作時間 【全消灯時】120、【全点灯時】14 バッテリー容量(mAh) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【充電ポート】USB-C 無線距離(m) 15 システム対応 Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン Lofree 5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容 「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1 寸法(mm) 108×68.5×42.5 色 Block 質量(g) 105.5g 周波数(Hz) ポーリングレート:500 電源 充電式 対応OS 動作:Windows, macOS 分解能(dpi) 800/1200/1600/2400/3600/4000 センサー PAW3805 動作時間 最大:約4週間 取得規格 技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz Bluetooth 名称:Touch@LOFREE 充電端子 USB-C
TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン Lofree 5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容 「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1 寸法(mm) 108×68.5×42.5 色 Tofu 質量(g) 105.5g 周波数(Hz) ポーリングレート:500 電源 充電式 対応OS 動作:Windows, macOS 分解能(dpi) 800/1200/1600/2400/3600/4000 センサー PAW3805 動作時間 最大:約4週間 取得規格 技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz Bluetooth 名称:Touch@LOFREE 充電端子 USB-C
EDGE84- ボルケーノ グレー Lofree 5日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキーボードLofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボードKailh製 Full POM スイッチ2.0搭載PCBガスケットマウント長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザインデュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-CDye-Sub PBTキーキャップキーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容 Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊 材質 トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm) 318×15×15 色 ボルケーノグレー 質量(g) 485g 規格 ファクトリールブ:はい スイッチ タイプ:リニア 対応OS 動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS 対応 ホットスワップ:非対応 キー配列 84 キー方式 メカニカル 動作時間 最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時) 取得規格 技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh) 2000 有効距離(m) Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°) 3, 6(スタンド使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth5.3/有線USB-C バックライト カラー:ホワイト Bluetooth 名称:EDGE84@Lofree チャネル数 Bluetooth 接続:3 充電端子 USB-C
EDGE84- メタリック シルバー Lofree 5日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキーボードLofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボードKailh製 Full POM スイッチ2.0搭載PCBガスケットマウント長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザインデュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-CDye-Sub PBTキーキャップキーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容 Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊 材質 トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm) 318×15×15 色 メタリックシルバー 質量(g) 485g 規格 ファクトリールブ:はい スイッチ タイプ:リニア 対応OS 動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS 対応 ホットスワップ:非対応 キー配列 84 キー方式 メカニカル 動作時間 最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時) 取得規格 技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh) 2000 有効距離(m) Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°) 3, 6(スタンド使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth5.3/有線USB-C バックライト カラー:ホワイト Bluetooth 名称:EDGE84@Lofree チャネル数 Bluetooth 接続:3 充電端子 USB-C