カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- Lofree
- ビット・トレード・ワン(6)
- WOBKEY(6)
- KIBU(6)
- Aratas(旧:omron)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ELPA(1)
- SHARKOON(1)
- サイズ(1)
- JunkFood(1)
- SmackApe(1)
- moimate(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「kailh」の検索結果
特価

Flow Lite メカニカルキーボード 100キー
Lofree¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PC Double Shot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:15●技適番号:R219-249254寸法(mm)374.5×138×23.5色ビンテージグレー質量(g)665構造ガスケット対応OSWindows、 Android、 macOS、 iOS接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghzキー数100キー材質(フレーム)ABSキー方式メカニカル充電時間(時間)3動作時間最大約100 時間(ライトオフ時)バッテリー容量(mAh)3000傾斜角度(°)3/6RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHzバックライトホワイトライト作動距離(m)Bluetooth:15充電端子USB-C
Flow Lite メカニカルキーボード 84キー
Lofree¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253寸法(mm)316.8×138×23.5質量(g)555構造ガスケット対応OSWindows、Android、macOS、iOS接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghzキー数84キー材質(フレーム)ABSキー方式メカニカル充電時間(時間)3動作時間最大約80時間(ライトオフ時)バッテリー容量(mAh)2000傾斜角度(°)3/6RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHzバックライトホワイトライト作動距離(m)Bluetooth:15充電端子USB-C
EDGE84- ボルケーノ グレー
Lofree¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷ロープロファイルメカニカルキーボード。Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード。Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載。PCBガスケットマウント。長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン。デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C。Dye-Sub PBTキーキャップ。キーとマクロのカスタマイズ可能セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)318×15×15色ボルケーノグレー質量(g)485g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS対応ホットスワップ:非対応キー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:EDGE84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
EDGE84- メタリック シルバー
Lofree¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷ロープロファイルメカニカルキーボード。Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード。Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載。PCBガスケットマウント。長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン。デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C。Dye-Sub PBTキーキャップ。キーとマクロのカスタマイズ可能セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)318×15×15色メタリックシルバー質量(g)485g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS対応ホットスワップ:非対応キー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:EDGE84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル
Lofree(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷好評をいただいております。Lofree Flow LiteにJIS(日本語)配列モデルが登場しました。静音タイプのキースイッチを搭載し、オフィスでの使用に最適なモデルとなっております。タイプ静音(リニア)番号技適:R219-249253接続方式有線/無線両用キー配列日本語89キーキーVoid(Kailh製)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.4、有線USB-C、2.4Ghz無線接続