カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Lofree
  • モノタロウ(1)
  • Epomaker(2)
  • WOBKEY(1)
  • アーキサイト(1)
  • エレコム(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • ロジクール(7)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「keychron」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル Lofree
    グレー
    ホワイト

    Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル

    Lofree(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    好評をいただいております。Lofree Flow LiteにJIS(日本語)配列モデルが登場しました。静音タイプのキースイッチを搭載し、オフィスでの使用に最適なモデルとなっております。
    タイプ静音(リニア)番号技適:R219-249253接続方式有線/無線両用キー配列日本語89キーキーVoid(Kailh製)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.4、有線USB-C、2.4Ghz無線接続
  • Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree
    グレー
    ホワイト

    Flow Lite メカニカルキーボード 84キー

    Lofree
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    ・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材
    仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253寸法(mm)316.8×138×23.5質量(g)555構造ガスケット対応OSWindows、Android、macOS、iOS接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghzキー数84キー材質(フレーム)ABSキー方式メカニカル充電時間(時間)3動作時間最大約80時間(ライトオフ時)バッテリー容量(mAh)2000傾斜角度(°)3/6RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHzバックライトホワイトライト作動距離(m)Bluetooth:15充電端子USB-C
  • BLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード Lofree

    BLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード

    Lofree
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    クラシックなミニマリストデザイン。駆動時間:最長80時間。レトロスタイルのノブコントローラー2個搭載。接続モードやバッテリーの状態を表示可能なLEDを搭載。テカリが発生しづらいPBT素材のキーキャップ。ガスケットマウントでタイピング体験を向上。Bluetooth、2.4Gワイヤレス、USB-C経由で接続が可能(技適取得済み)。MacOS、iOS、iPadOS、Windows、Androidに対応
    セット内容Lofree ブロックキーボード×1、USB-Cケーブル×1、ユーザーガイド 1 冊材質フレーム:ABS、キーキャップ: ダイサブ PBT、ステム: フルPOM寸法(mm)387×165×40.5質量(g)1090gスイッチLofree × TTCブロック、ステム:MX、タイプ:リニア角度(°)タイピング:4 / 8対応ホットスワップ:はい機能Nキーロールオーバーサポート:はいキー配列98、多機能:13充電時間3時間キー方式メカニカル取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/2.4GHzポート充電:USB-Cバックライト白色 LED、14 モードBluetooth名:Block98@Lofree稼働時間(時間)最大80デバイス接続:最大3台システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
  • FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き Lofree

    FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き

    Lofree
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。ファンクションキーを残した実用的な84キーモデル。技適認証番号:R219-259349。
    仕様【BT名】Flow2-84@lofreeその他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hzセット内容Lofree Flow 2 84 キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)341.2×126×21.5質量(g)745接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット充電時間3~4時間動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】17バッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
  • FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー スペースグレー、タクタイル(Pulse)スイッチ付き Lofree

    FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー スペースグレー、タクタイル(Pulse)スイッチ付き

    Lofree
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷
    前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。
    仕様【BT名】Flow2-100@lofreeその他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hzセット内容Lofree Flow 2 100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)398.2×126×21.5質量(g)870接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット充電時間3~4時間動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】14バッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
  • EDGE84- メタリック シルバー Lofree

    EDGE84- メタリック シルバー

    Lofree
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    5日以内出荷
    ロープロファイルメカニカルキーボード。Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード。Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載。PCBガスケットマウント。長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン。デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C。Dye-Sub PBTキーキャップ。キーとマクロのカスタマイズ可能
    セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)318×15×15色メタリックシルバー質量(g)485g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS対応ホットスワップ:非対応キー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:EDGE84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ