カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- Lofree
- モノタロウ(1)
- ロジクール(4)
- メディアカバーマーケット(1)
- WOBKEY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「nuphy」の検索結果

Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル
Lofree(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷好評をいただいております。Lofree Flow LiteにJIS(日本語)配列モデルが登場しました。静音タイプのキースイッチを搭載し、オフィスでの使用に最適なモデルとなっております。タイプ静音(リニア)番号技適:R219-249253接続方式有線/無線両用キー配列日本語89キーキーVoid(Kailh製)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.4、有線USB-C、2.4Ghz無線接続
Flow Lite メカニカルキーボード 84キー
Lofree¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253寸法(mm)316.8×138×23.5質量(g)555構造ガスケット対応OSWindows、Android、macOS、iOS接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghzキー数84キー材質(フレーム)ABSキー方式メカニカル充電時間(時間)3動作時間最大約80時間(ライトオフ時)バッテリー容量(mAh)2000傾斜角度(°)3/6RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHzバックライトホワイトライト作動距離(m)Bluetooth:15充電端子USB-C
BLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード
Lofree¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷クラシックなミニマリストデザイン。駆動時間:最長80時間。レトロスタイルのノブコントローラー2個搭載。接続モードやバッテリーの状態を表示可能なLEDを搭載。テカリが発生しづらいPBT素材のキーキャップ。ガスケットマウントでタイピング体験を向上。Bluetooth、2.4Gワイヤレス、USB-C経由で接続が可能(技適取得済み)。MacOS、iOS、iPadOS、Windows、Androidに対応セット内容Lofree ブロックキーボード×1、USB-Cケーブル×1、ユーザーガイド 1 冊材質フレーム:ABS、キーキャップ: ダイサブ PBT、ステム: フルPOM寸法(mm)387×165×40.5質量(g)1090gスイッチLofree × TTCブロック、ステム:MX、タイプ:リニア角度(°)タイピング:4 / 8対応ホットスワップ:はい機能Nキーロールオーバーサポート:はいキー配列98、多機能:13充電時間3時間キー方式メカニカル取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/2.4GHzポート充電:USB-Cバックライト白色 LED、14 モードBluetooth名:Block98@Lofree稼働時間(時間)最大80デバイス接続:最大3台システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き
Lofree¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。ファンクションキーを残した実用的な84キーモデル。技適認証番号:R219-259349。仕様【BT名】Flow2-84@lofreeその他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hzセット内容Lofree Flow 2 84 キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)341.2×126×21.5質量(g)745接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット充電時間3~4時間動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】17バッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
Flow Lite メカニカルキーボード 100キー
Lofree¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PC Double Shot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:15●技適番号:R219-249254寸法(mm)374.5×138×23.5色ビンテージグレー質量(g)665構造ガスケット対応OSWindows、 Android、 macOS、 iOS接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghzキー数100キー材質(フレーム)ABSキー方式メカニカル充電時間(時間)3動作時間最大約100 時間(ライトオフ時)バッテリー容量(mAh)3000傾斜角度(°)3/6RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHzバックライトホワイトライト作動距離(m)Bluetooth:15充電端子USB-C
Foundation ワイヤレス電卓&テンキー
Lofree¥11,980税込¥13,1781台当日出荷電卓とテンキー機能を両立。テンキーとして使用時はUSB、Bluetooth、2.4G無線にて接続可能。技適認証番号:R020-240267。対応OS:MacOS、iOS、WindowsおよびAndroidセット内容Foundation トライモード ワイヤレス テンキー × 1、2.4G受信機×1、USB充電ケーブル1本、ユーザーガイド1冊寸法(mm)149.3×94×39.1質量(g)252スイッチGateron Foundation Switch接続方式Bluetooth5.3、2.4G、USB-Cケーブルキー数20バッテリー容量(mAh)950RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothDigit 2@LOFREE
FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー スペースグレー、タクタイル(Pulse)スイッチ付き
Lofree¥28,980税込¥31,8781台欠品中前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。仕様【BT名】Flow2-100@lofreeその他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hzセット内容Lofree Flow 2 100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)398.2×126×21.5質量(g)870接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット充電時間3~4時間動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】14バッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
EDGE84- メタリック シルバー
Lofree¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷ロープロファイルメカニカルキーボード。Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード。Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載。PCBガスケットマウント。長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン。デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C。Dye-Sub PBTキーキャップ。キーとマクロのカスタマイズ可能セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)318×15×15色メタリックシルバー質量(g)485g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS対応ホットスワップ:非対応キー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:EDGE84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き
Lofree¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。仕様【BT名】Flow2-100@lofreeその他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hzセット内容Lofree Flow 2 100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)398.2×126×21.5質量(g)870接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット充電時間3~4時間動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】14バッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS