カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Hanx
- BIGM(丸山製作所)(105)
- ELPA(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- 三ツ星ベルト(6)
- 塚本無線(1)
- 東洋エレメント(2)
- 林電工(1)
「2k-36m」の検索結果
特価

Hanx-Tech Displayport1.2ケーブル
Hanx¥989税込¥1,0881本5日以内出荷Displayport規格Ver.1.2に準拠。最大4K(3840×2160Px)60Hzの映像を伝送可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターで高い耐久性を実現しています。最大21.6Gbpsの高速伝送材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8規格Displayport Ver.1.2コネクタ形状DPオス/DPオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度4K@60Hz、2K@165Hz、2K@144Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大21.6