カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • 外付けCD/DVDドライブ(2)
絞り込み
ブランド
  • Hanx
  • モノタロウ(6)
  • HIDISC(17)
  • Verbatim(バーベイタム)(32)
  • マクセル(16)
  • YAMAZEN(山善)(44)
  • VERTEX STYLE(3)
  • エレコム(72)
  • サンワサプライ(119)
  • ロジテック(2)
  • セキセイ(2)
  • 永岡書店(122)
  • WURTH ELEKTRONIK(85)
  • エー・アール・シー(82)
  • アテイン(72)
  • NEC(71)
  • オーム電機(41)
  • StarTech.com(41)
  • データシステム(40)
  • メディアカバーマーケット(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvd」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外付けDVDドライブ Hanx

    外付けDVDドライブ

    Hanx(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    WindowsにもMacにも使える!コンパクトで持ち運びにも便利なDVDドライブです。ケーブルにはUSB-A、USB-C端子がついており、様々なPCに直接接続が可能です。また、ケーブルは本体底面に収納でいるので使わない時もスッキリ収納可能です。高速USB3.0に対応、PCとのデータ通信を高速かつ安定して行えます。
    付属品本体(USBケーブル付き)、保証書質量(g)295消費電力(W)最大:5電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×20対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)ディスクローディング方式トレーインターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速CPRM対応対応(Read/Write)
  • USB-HUB付 外付けDVDドライブ Hanx

    USB-HUB付 外付けDVDドライブ

    Hanx(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    SDカードスロットやUSB-A端子を持たないPCを使用する際に便利なUSBハブ付きDVDドライブです。PCとの接続はUSB-AまたはUSB-C端子での接続が可能。WindowsパソコンでもMacでも使用可能。ケーブルは本体裏面にスッキリ収納可能なので、持ち運びにも便利です。USB3.0に対応し、高速データ転送が可能です。
    付属品本体(USBケーブル付き)、保証書質量(g)325消費電力(W)最大:5電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×18対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC対応CPRM対応(Read/Write)動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)ディスクローディング方式トレーインターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
  • Hanx-Tech HDMI切替機 3in1 Hanx

    Hanx-Tech HDMI切替機 3in1

    Hanx
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    5日以内出荷
    3つの入力ソース(例:DVDレコーダー、PC、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続際に、いちいちケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI切替機3in1」です。4K@60Hzに対応したコンパクトなのに高性能な1台です。高性能なゲーム機(4K@60Hzまで)の映像を邪魔することなくご使用いただけます。また、リモコンを付属しているので、離れたところからでも入力ソースを切替えることができます。
    仕様●HDMI:HDMI 2.0×3入力、解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度:14.4Gbps●入力切替:本体スイッチ、リモコンセット内容本体、電源ケーブル(USB-A - DC in:約75cm)、リモコン受光部ケーブル(受光部-mini Jack:約95cm)、専用リモコン(動作確認用電池付:CR2025) ※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。外形寸法(mm)80×58×18電源(V)DC 5 (USB充電器 別売)本体質量(g)約42入力端子IR(赤外線リモコン受光部ケーブル)用ミニジャック、DC-in (付属電源ケーブル専用端子)
  • FHDエンコーダ搭載 OFDM変調器(館内自主放送チャンネル伝送用機器) Hanx

    FHDエンコーダ搭載 OFDM変調器(館内自主放送チャンネル伝送用機器)

    Hanx
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    6日以内出荷
    データ放送に対応し、コンテンツをクラウド経由で自動更新できる次世代の館内自主放送用OFDM変調器です。ホテル・病院・高齢者施設等の独自インフォメーションサービスをデータ放送を使って効率よく表示が可能です。使用するお部屋のネット回線が不要、追加設備不要でTV画面で情報が提供可能。OFDM変調器をネットに繋ぐだけの簡単接続です。MPEG-2 エンコーダ搭載でHDMI端子にDVDプレーヤーやPCを接続し映像や音声を配信することが可能です。
    仕様【OFDM変調部】変調方式:64QAM、出力チャンネル:ch.1~62、 ch.C13~C63、出力レベル:90~110dBμV、出力端子:75Ω(F型端子)、【エンコーダ部】映像デジタル入力:HDMI、音声デジタル入力:HDMIに重畳された音声(2ch)、映像符号化方式:MPEG-2 MP@HL(4:2:0) 、音声符号化方式:MPEG-2 AAC LC-profile、音声符号化チャンネル:2ch.(ステレオ、デュアルモノラル) 1ch.(モノラル)セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書兼保証書電源ACアダプター(本体DCin)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×45×136(突起部含まず)ファン搭載(両側面各1)
  • Hanx-Tech HDMI切替機 2in1 Hanx

    Hanx-Tech HDMI切替機 2in1

    Hanx
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    5日以内出荷
    2つのHDMI入力ソース(例:DVDレコーダー、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続する際、毎回ケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI(入力信号)切替機2in1」です。また、1つの入力ソース(例:PC)を2つのモニターのいずれかに表示することができる「HDMI(出力信号)切替機1to2」機能も有しております。(1to2の場合、2画面に同時表示する分配機能はございません。)。「(HDMI(入力信号)切替機能」と「(HDMI(出力信号)切替機能」は自動切替です。入力信号の切り替えや表示画面の切り替えは、天面のボタンで簡単に切り替えできます。2つの入力ソース(HDMI)を1台のテレビ(orモニター)でどちらか1つの映像を切り替えながら表示する「(HDMI(入力信号)切替機能」。1つの入力ソース(HDMI)を2台のテレビ(orモニター)でどちらか1つのテレビに切り替えながら表示する「(HDMI(出力信号)切替機能」。4K@60Hz x 2入力のHDMI切替機。
    仕様●出力切替モード:HDMI 2.0×1 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)、HDMI 2.0×2 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)●切替ボタン:天面スイッチ●入力切替モード:HDMI 2.0×2 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度: 14.4Gbps)、HDMI 2.0×1 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度: 14.4Gbps)セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。外形寸法(mm)55×55×15電源(V)不要(ただし、環境により電源不足の場合があります。その場合は、microUSBにて給電してください。DC5・USB充電器 ※別売)本体質量(g)約35入力端子microUSB×1 (電源供給用:電源不足時のみ)
dvd 2層特集