カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- ケーブル(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(4)
ブランド
- Hanx
- エレコム(11)
- オーム電機(1)
- StarTech.com(49)
- サンワサプライ(2)
- トライメイト(1)
- ルーメン(1)
- Astropad(1)
- ASUS(エイスース)(2)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- CHOETECH(1)
- RS PRO(1)
- TARGUS(1)
- イメージニクス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「hdmi usbc」の検索結果

Hanx-Tech USBC 3in1 変換アダプタ
Hanx¥1,398税込¥1,5381台当日出荷本製品はHDMI出力端子のないPC、タブレット、スマホの画像をUSB-C経由でHDMI出力し、大画面で視聴するための変換アダプタです。PD端子を搭載しているため、電源をPCに供給しながらHDMI出力することが可能。これにより長時間HDMI出力することが可能になります。映画視聴やプレゼンに最適です。さらにUSB3.0 Type-A端子を搭載しているため、USBメモリやUSBマウス、USBキーボードを接続してご利用いただけます。HDMI出力 4K@30Hzに対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Mac、iOS、Androidに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅60×奥行55×高さ12電源不要(USBバスパワー)。対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@30Hzケーブル長(cm)7.5
Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ
Hanx¥1,198税込¥1,3181台当日出荷VGA搭載のモニターにPCの画像を表示する際に最適な変換アダプタです。VGA対応。USB3.1対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.1 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)VGA接続端子:幅47×奥行38×高さ14、USB-C接続端子:幅25×12×7電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)等、USB-Type-C端子を搭載した端末。解像度HDMI出力:Max 2K(2048×1536)@60Hzケーブル長(cm)9.5
Hanx-Tech USBC 4in1 変換アダプタ
Hanx¥2,298税込¥2,5281台当日出荷USB-C搭載PCからHDMI2画面出力可能なUSB-C 4in1 変換アダプタです。電源供給可能なUSB-C端子(PD60W)、とUSB3.0(USB-A)の端子も搭載。2画面出力で作業効率が爆上がります。HDMI出力 4K@30Hz×2画面出力に対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、 Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅60×奥行55×高さ12電源不要(USBバスパワー) ※長時間使用する場合やPCの電力不足の場合は、USB-C(PD)より電源供給しながらご使用ください。対応機種Window PC(Win11、Win10)、Mac Book、iMac、Mac mini(MacOS X以降)。※USB-Type-C端子を搭載したPC。解像度HDMI出力:HDMI (1):Max 4K(3840×2160)@30Hz、HDMI (2):Max 4K(3840×2160)@30Hzケーブル長(cm)7.5
Hanx-Tech USBC DP1.2 変換アダプタ
Hanx¥1,398税込¥1,5381台5日以内出荷PCのUSB-C端子とDisplay Port搭載モニターを接続するための変換アダプタです。PLUG & PLAYに対応し、WindowsでもMacでも接続すればすぐにご利用いただけます。Display Port1.2に準拠しているため、4Kで高解像度で高精細な映像をDisplayPort経由でモニターに伝送することができます。Display Port 1.2準拠 4K@60Hzに対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)Display Port接続端子:幅50×奥行20×高さ10、USB-C接続端子:25×12×7電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、 iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末。解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@60Hzケーブル長(cm)15