カテゴリ
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- KICKER
- DXアンテナ(6)
- KIBU(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- PIAA(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- CF POSH(1)
- NXP(1)
「br8hs」の検索結果
特価

KICKER パワードサブウーハー
KICKER¥86,980税込¥95,6781個6日以内出荷・キッカーのパワードサブウーハー、 51HS10です。・シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。・HS8とほぼ同じサイズでコンパクトなボディながら頑強なオールアルミフレームを採用した重量級。剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。・もちろん現在お使いのHS8と簡単に差し替えができます。・専用の25cmウーファーを定格出力180Wの強力なアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。・リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。※RCA入力の際には別売のKISLが必要となります。セット内容ワイヤードベースコントローラー・コントローラー用接続ケーブル約5m・接続ケーブル(コネクター一式)・固定用金具&ビス/ヒューズホルダー(ヒューズ付)タイプ10インチ(25cm) ウーファー定格出力(W)アンプ:180機能KickEQ boost:+6db @40Hz、クロスオーバー:18dB Lowpass / 24dB Hipass 25Hz周波数帯域(Hz)25-120
KICKER 20cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー)
KICKER¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷キッカーのパワードサブウーファー、HIDEAWAY HS8です。シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。コンパクトなボディながらコーンにアルミ、ダストキャップにスチールを採用し総重量5.2kgの重量級。もちろん剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。専用の20cmウーファーを定格出力150Wの強力なデジタルアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。パワーケーブル付属仕様KickEQ boost:+6db @40Hz定格出力(W)アンプ:150寸法(cm)35.2×7.94×23.8、ウーファー:20周波数特性50-120Hz