カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(774)
  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • 建築金物(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 厨房用品(8)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(13)
  • SMC(2,878)
  • MAZDA(マツダ)(1,674)
  • Panasonic(パナソニック)(967)
  • ホンダ(510)
  • ODELIC(オーデリック)(311)
  • Festo(298)
  • アズワン(296)
  • 三木プーリ(279)
  • イスカル(277)
  • RS PRO(262)
  • スバル(244)
  • CKD(227)
  • IDEC(和泉電気)(211)
  • イトーキ(193)
  • タンガロイ(184)
  • Puig (プーチ)(180)
  • NSK(日本精工)(159)
  • ハンマーキャスター(155)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-r」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
919件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂スーパー直管パイプ フロンケミカルフッ素樹脂スーパー直管パイプフロンケミカル
749税込824
1本
5日以内出荷
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用材質PFA透明全長(m)1
PTFE ブッシング フロンケミカルPTFE ブッシングフロンケミカル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE適合流体酸、アルカリ
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
フッ素樹脂コーティングスプーン フロンケミカルフッ素樹脂コーティングスプーンフロンケミカル
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
PTFEネット フロンケミカルPTFEネットフロンケミカル
6,298税込6,928
1枚
当日出荷から45日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
PTFE ニップル フロンケミカルPTFE ニップルフロンケミカル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
PTFE オスジョイント フロンケミカルPTFE オスジョイントフロンケミカル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカルPTFE 強力撹拌子オクタゴン型フロンケミカル(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
用途かくはん用タイプ強力撹拌
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズフロンケミカル
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリングフロンケミカル
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
フッ素樹脂コーティングピンセット フロンケミカルフッ素樹脂コーティングピンセットフロンケミカル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE メクラプラグフロンケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂(PFA)ビーカーA フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)ビーカーAフロンケミカル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
用途実験用材質PFA仕様丈夫な設計で安価タイプ
フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカルフッ素樹脂熱収縮チューブフロンケミカル
2,098税込2,308
1本
当日出荷から6日以内出荷
透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。全長(m)1材質フッ素樹脂(FEP)収縮率25~30%収縮温度150℃
PTFE二方バルブ圧入型 フロンケミカルPTFE二方バルブ圧入型フロンケミカル
22,980税込25,278
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカルPTFE ハーフオスジョイントフロンケミカル
4,398税込4,838
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE質量(g)20
フッ素樹脂コーティングOリング フロンケミカルフッ素樹脂コーティングOリングフロンケミカル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷
フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。材質フッ素ゴム(FPM)仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
PTFE 丸型洗浄カゴ NR1039シリーズ フロンケミカルPTFE 丸型洗浄カゴ NR1039シリーズフロンケミカル
23,980税込26,378
1個
当日出荷
オールPTFE製。酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。薬品の中へのドブ漬け可能。比較的大きなサンプルの洗浄に効果的です。
材質PTFE形状丸型
PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー1000cc用 フロンケミカルPTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー1000cc用フロンケミカル
22,980税込25,278
1本
当日出荷
酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
トラスコ品番440-4891質量(g)80適合ビーカー容量(mL)1000用アズワン品番61-3538-56
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ フロンケミカルPTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φフロンケミカル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3766質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)2オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3537-99
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8 フロンケミカルPTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8フロンケミカル
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
両端メネジ接続の二方バルブです。
用途送液用材質PTFE仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
PTFER ストップキャップ 12Φ用 フロンケミカルPTFER ストップキャップ 12Φ用フロンケミカル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状キャップトラスコ品番734-9858質量(g)50
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4 フロンケミカルPTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4フロンケミカル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番735-0791質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
SUSメッシュフィルター 100メッシュ 100枚入 NR0597シリーズ フロンケミカルSUSメッシュフィルター 100メッシュ 100枚入 NR0597シリーズフロンケミカル
12,980税込14,278
1袋(100枚)
当日出荷から21日以内出荷
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.154mm、(空間率)36.8%材質SUS316Lメッシュ100織り方平織線径(mm)0.1
フッ素樹脂攪拌子取出し棒 フロンケミカルフッ素樹脂攪拌子取出し棒フロンケミカル
3,998税込4,398
1本
当日出荷
PTFE手付きビーカー NR0200シリーズ フロンケミカルPTFE手付きビーカー NR0200シリーズフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。
PTFE ウェハー洗浄ホルダー NR0234シリーズ フロンケミカルPTFE ウェハー洗浄ホルダー NR0234シリーズフロンケミカル
59,980税込65,978
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。ウェハーをしっかり固定するので、上下運動をしてもウェハーが落ちる事はございません。酸・アルカリ等の溶剤洗浄が可能です。
穴数6
PTFE 接続ジョイントY型 6Φ フロンケミカルPTFE 接続ジョイントY型 6Φフロンケミカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷
Y型の3方ジョイントです。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9505質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-3 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-3フロンケミカル
3,898税込4,288
1個
当日出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1755質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)接続ねじ1/8オリフィス径(Φmm)2ねじサイズ1/8
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)フロンケミカル
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。
用途送液用材質PFA/PTFE
PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。
材質PFA/PTFE
PFA細口大型瓶 NRシリーズ フロンケミカルPFA細口大型瓶 NRシリーズフロンケミカル
89,980税込98,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用 フロンケミカルPTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用フロンケミカル
27,980税込30,778
1本
当日出荷
被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。
仕様洗浄用トラスコ品番440-4904材質PTFE質量(g)80適合ビーカー容量(mL)1200アズワン品番61-3538-57
PTFE ウェハーディッパー柄付 100Φ フロンケミカルPTFE ウェハーディッパー柄付 100Φフロンケミカル
47,980税込52,778特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
トラスコ品番440-4840高さ(mm)330質量(g)400タイプ3インチ用内径(Φmm)90外径(Φmm)100アズワン品番61-3538-51
PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8 フロンケミカルPTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8フロンケミカル
3,298税込3,628
1個
当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。
用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)トラスコ品番734-6859質量(g)40竹の子外径(Φmm)4アズワン品番61-3530-46ねじサイズR1/8
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6フロンケミカル
4,398税込4,838
1個
当日出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1780質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)4ねじサイズ1/4
PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3 フロンケミカルPTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3フロンケミカル(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
異径I型チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2182質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6×3オリフィス径(Φmm)1.5
PTFER カップリング RC1/4×RC1/2 フロンケミカルPTFER カップリング RC1/4×RC1/2フロンケミカル
10,980税込12,078
1個
当日出荷
形状カップリングトラスコ品番734-7154質量(g)60
SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φ フロンケミカルSUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φフロンケミカル
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用材質SUS/PFA/PTFEトラスコ品番735-2301全長(mm)58質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)10規格【フランジ】20A-10Kフランジ外径(Φmm)100アズワン品番61-3536-65
PFA試験管用栓 NR0224シリーズ フロンケミカルPFA試験管用栓 NR0224シリーズフロンケミカル
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。NR0223用PTFE栓。
関連キーワード
...