カテゴリ
- 科学研究・開発用品(95)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 厨房用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- SMC(195)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- アズワン(27)
- アイゼン(22)
- 第一測範(19)
- イスカル(15)
- NACHI(不二越)(9)
- 三菱ふそう(9)
- 京セラ(7)
- コクヨ(7)
- ケナメタル(6)
- イトーキ(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- FPC(5)
- 大塔テック(5)
- タンガロイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nr-06」の検索結果

PTFE ブッシング
フロンケミカル(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。材質PTFE適合流体酸、アルカリ
PTFE 強力撹拌子オクタゴン型
フロンケミカル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。用途かくはん用タイプ強力撹拌
PTFEネット
フロンケミカル¥13,980税込¥15,378特価1枚当日出荷から45日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
フッ素樹脂コーティングOリング
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。材質フッ素ゴム(FPM)仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
PTFE オスジョイント
フロンケミカル¥3,398税込¥3,738特価1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
フッ素樹脂コーティングピンセット
フロンケミカル¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
フッ素樹脂(PFA)ビーカーA
フロンケミカル(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。用途実験用材質PFA仕様丈夫な設計で安価タイプ
フッ素樹脂(PTFE)Oリング
フロンケミカル¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ
フロンケミカル¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
フッ素樹脂熱収縮チューブ
フロンケミカル¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から11日以内出荷透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。全長(m)1材質フッ素樹脂(FEP)収縮率25~30%収縮温度150℃
フッ素樹脂コーティング浅型バット
フロンケミカル¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
PTFE エルボ
フロンケミカル¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質PFA/PTFE
フッ素樹脂コーティング標準バット
フロンケミカル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から17日以内出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
フッ素樹脂コーティング深型バット
フロンケミカル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
PTFE 強力撹拌子オーバル型 10Φ×20mm
フロンケミカル¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。用途かくはん用トラスコ品番735-5611質量(g)3.6タイプ強力撹拌
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷。耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
テフロン強力撹拌子シリンダー型
フロンケミカル¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。外形がストレートのため、平底の容器に最適です。用途かくはん用。材質フッ素樹脂(PTFE)形状シリンダー型外径(Φmm)6
フッ素樹脂(PTFE)六角ナット
フロンケミカル¥5,798税込¥6,378特価1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)20
PTFE ホースチューブジョイント 12Φ
フロンケミカル¥8,398税込¥9,2381個当日出荷竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9912質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12タケノコ外径(Φmm)10
フッ素樹脂スーパー直管パイプ
フロンケミカル¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。用途ゲージ管や直線配管用材質PFA色透明全長(m)1
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個当日出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1402形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE肉厚ビーカー
フロンケミカル¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から15日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。種類ビーカー材質フッ素樹脂(PTFE)目盛なし持ち手なし適合流体酸・アルカリなど
PFAフレキシブルチューブ
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から7日以内出荷フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA色半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
フッ素樹脂 液面計B型タイプ NR0177シリーズ
フロンケミカル¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷から60日以内出荷オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。
フッ素樹脂 液面計A型タイプ NR0176シリーズ
フロンケミカル¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷から80日以内出荷オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。ドレンコックを取付られるように下部にメネジを切り、スットッププラグを装着しております(ネジ規格Rc1/4)。
PFA両端サニタリーヘルールホース
フロンケミカル¥1,273,980税込¥1,401,3781箱(7個)翌々日出荷から7日以内出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント
フロンケミカル¥1,998,000税込¥2,197,8001箱(21個)翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
フッ素樹脂コーティング中浅バット
フロンケミカル¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から翌々日出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
PTFE ボールフィルター NR0102シリーズ
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れていますPTFE100%を特殊成形した製品気孔径(mm)約0.005~0.01