カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(136)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 厨房用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(2)
  • SMC(299)
  • アズワン(41)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • 伊東電機(28)
  • NACHI(不二越)(16)
  • ワルター(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • サンドビック(8)
  • ニッサン(8)
  • セイコー(SEIKO)(7)
  • TRUSCO(6)
  • ベッセル(6)
  • ケナメタル(5)
  • NSK(ナカニシ)(5)
  • brembo(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • オーム電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-5」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ

    フロンケミカル
    65,980税込72,578
    1個
    23日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
    材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
  • PTFEPFAフィルム フロンケミカル

    PTFEPFAフィルム

    フロンケミカル
    9,198税込10,118
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
    用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
  • フッ素樹脂スーパー直管パイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂スーパー直管パイプ

    フロンケミカル
    749税込824
    1本
    6日以内出荷
    巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
    用途ゲージ管や直線配管用材質PFA透明全長(m)1
  • PFAフレキシブルチューブ フロンケミカル

    PFAフレキシブルチューブ

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。
    用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
  • PTFE特殊パンチングシート フロンケミカル

    PTFE特殊パンチングシート

    フロンケミカル
    31,980税込35,178
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。 酸・アルカリに耐薬性があります。
    用途ろ過材、緩衝材として材質フッ素樹脂(PTFE)
  • PTFE粘着シート フロンケミカル

    PTFE粘着シート

    フロンケミカル
    62,980税込69,278
    1枚
    8日以内出荷
    FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
    用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000耐熱温度(℃)80材質FEP/アクリル適合流体酸・アルカリなど
  • FEP粘着シートフィルム フロンケミカル

    FEP粘着シートフィルム

    フロンケミカル
    34,980税込38,478
    1枚
    9日以内出荷
    FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。容易にカッターで切断でき、貼ることができます。
    用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天板の耐薬品用カバーなど。トラスコ品番391-6618材質フッ素樹脂(FEP)長さ(mm)1000幅(mm)1130厚さ(μm)50粘着剤アクリル系(MAX80℃)粘着力(N/cm)2.69(SUSへの貼付)、2.7(PCへの貼付)耐熱温度(℃)80MAX
  • フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
    用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
  • PTFE ブッシング フロンケミカル

    PTFE ブッシング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリ
  • PTFE丸棒 フロンケミカル

    PTFE丸棒

    フロンケミカル(9件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)1材質PTFE
  • PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オクタゴン型

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
    用途かくはん用タイプ強力撹拌
  • PTFEネット フロンケミカル

    PTFEネット

    フロンケミカル
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
    用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
  • PTFE ニップル フロンケミカル

    PTFE ニップル

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • フッ素樹脂コーティングOリング フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングOリング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
    用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。材質フッ素ゴム(FPM)仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
  • フッ素樹脂コーティングスプーン フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングスプーン

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
    材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
  • PTFE オスジョイント フロンケミカル

    PTFE オスジョイント

    フロンケミカル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • フッ素樹脂コーティングピンセット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングピンセット

    フロンケミカル
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
  • PTFE ハーフジョイント I型 フロンケミカル

    PTFE ハーフジョイント I型

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
    材質PFA/PTFE
  • フッ素樹脂(PFA)ビーカーA フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)ビーカーA

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
    用途実験用材質PFA仕様丈夫な設計で安価タイプ
  • PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイント

    フロンケミカル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
    材質PFA/PTFE質量(g)20
  • PTFE ストレートユニオン フロンケミカル

    PTFE ストレートユニオン

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質PFA/PTFE
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
    用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。全長(m)1材質フッ素樹脂(FEP)収縮率25~30%収縮温度150℃
  • フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ

    フロンケミカル
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
  • フッ素樹脂コーティング浅型バット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティング浅型バット

    フロンケミカル
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
  • フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)Oリング

    フロンケミカル
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
    用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
  • PTFE ユニオンティ フロンケミカル

    PTFE ユニオンティ

    フロンケミカル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • フッ素樹脂コーティング標準バット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティング標準バット

    フロンケミカル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
  • フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング

    フロンケミカル
    6,698税込7,368
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
    用途実験用材質PTFE
  • PTFE ユニオンエルボ フロンケミカル

    PTFE ユニオンエルボ

    フロンケミカル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE仕様適用流体:酸、アルカリなど
  • PTFE エルボ フロンケミカル

    PTFE エルボ

    フロンケミカル
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質PFA/PTFE
  • PTFEフランジパッキン フロンケミカル

    PTFEフランジパッキン

    フロンケミカル
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~315ボルト穴数4呼び圧力10K
  • フッ素樹脂コーティング深型バット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティング深型バット

    フロンケミカル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
  • フッ素樹脂コーティングスパーテル フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングスパーテル

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
    材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
  • 延長棒 フロンケミカル

    延長棒

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
    材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(mm)640質量(kg)0.5トラスコ品番391-6570アズワン品番61-3223-85
  • PTFE球 バリュータイプ フロンケミカル

    PTFE球 バリュータイプ

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。
    用途ろ過用材質PTFE質量(g)20穴径(μm)約5~10
  • PFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズ フロンケミカル

    PFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズ

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    容量(mL)1000アズワン品番61-9942-93
  • PFA試験管用栓 NR0224シリーズ フロンケミカル

    PFA試験管用栓 NR0224シリーズ

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。NR0223用PTFE栓。
  • PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカル

    PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    。耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
  • テフロン強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカル

    テフロン強力撹拌子シリンダー型

    フロンケミカル
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
    用途かくはん用。材質フッ素樹脂(PTFE)形状シリンダー型外径(Φmm)6