カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • ワルター(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • SMC(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • タンガロイ(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • ウェルファン(3)
  • 二六製作所(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • サカエ(2)
  • 日東工業(2)
  • ヤマトプロテック(2)
  • アイゼン(2)
  • サンケーキコム(2)
  • JRC(2)
  • 伊東電機(2)
  • brembo(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr17」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE丸棒 フロンケミカル

    PTFE丸棒

    フロンケミカル(9件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PTFE長さ(m)1
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
    用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。材質フッ素樹脂(FEP)全長(m)1収縮温度150℃収縮率25~30%
  • PTFE フランジ フロンケミカル

    PTFE フランジ

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PTFE形状フランジ質量(g)200
  • フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ

    フロンケミカル
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
    材質本体/PTFE、袋ナット/PFA
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0422材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-79
  • PFAフレキシブルチューブ フロンケミカル

    PFAフレキシブルチューブ

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。
    用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
  • ニードルバルブL型 6Φ フロンケミカル

    ニードルバルブL型 6Φ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4554材質PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-80
  • ニードルバルブL型 8Φ フロンケミカル

    ニードルバルブL型 8Φ

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4562材質PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-81
  • ニードルバルブL型 12Φ フロンケミカル

    ニードルバルブL型 12Φ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4589材質PTFE質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)5アズワン品番61-3527-83
  • ニードルバルブL型 10Φ フロンケミカル

    ニードルバルブL型 10Φ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4571材質PTFE質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)5アズワン品番61-3527-82
  • PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/4

    フロンケミカル
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0511材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-3535-02ねじサイズR1/4
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R3/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R3/4

    フロンケミカル
    16,700税込18,370
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R3/4●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●適合流体:酸・アリカリ・超純水●使用圧力(MPa):なし●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5805アズワン品番67-6859-87
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R1/2 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R1/2

    フロンケミカル
    14,300税込15,730
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R1/2●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5806アズワン品番67-6859-86
  • SUSメッシュフィルター 180メッシュ 100枚入 NR0597シリーズ フロンケミカル

    SUSメッシュフィルター 180メッシュ 100枚入 NR0597シリーズ

    フロンケミカル
    20,980税込23,078
    1袋(100枚)
    15日以内出荷
    平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
    仕様(空間)0.0911mm、(空間率)41.7%材質SUS316メッシュ180織り方平織線径(mm)0.05
  • PTFE フレキシブル多連ホルダー 五連式 10Φ フロンケミカル

    PTFE フレキシブル多連ホルダー 五連式 10Φ

    フロンケミカル
    69,980税込76,978
    1個
    46日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能です。 5つのチューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4606材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン質量(g)450シールフッ素ゴム仕様連数五連式適合チューブ外径(inch)10アズワン品番61-9942-28