カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- NACHI(不二越)(13)
- ワルター(10)
- ケナメタル(9)
- タンガロイ(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- イスカル(6)
- 椿本チエイン(6)
- サンドビック(5)
- 新明和工業(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 京セラ(4)
- コクヨ(4)
- パナソニックコネクト(4)
- 三菱マテリアル(3)
- 摂津金属工業(3)
- SMC(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ブランドをもっと見る
「nr22」の検索結果
特価

PTFEオール被覆大型撹拌棒 平板固定羽根タイプ NR2208シリーズ
フロンケミカル¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプシャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150
PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10 NR2201シリーズ
フロンケミカル¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷Φ10シャフトを採用した大型撹拌棒です。全長は800と1000mmの二種類をご用意致しました。羽根は開閉式タイプなので、細口部への挿入も可能です。
PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10×600L
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ全長(mm)600シャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150アズワン品番63-4155-05
PTFE撹拌シール(Φ10用)
フロンケミカル¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷フッ素樹脂撹拌シールは、中にVパッキング3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
フッ素樹脂熱収縮チューブ
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から11日以内出荷透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。材質フッ素樹脂(FEP)全長(m)1収縮温度150℃収縮率25~30%
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ
フロンケミカル¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)材質本体/PTFE、袋ナット/PFA
PFAフレキシブルチューブ
フロンケミカル¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から7日以内出荷フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA色半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
ニードルバルブ装置用水平型 RC1/2
フロンケミカル¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷左右のチューブ接続部は、メネジになっております用途送液用トラスコ品番734-4775材質PTFE質量(g)100オリフィス径(Φmm)9アズワン品番61-3528-03ねじサイズRC1/2
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/4-R3/4
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0473材質PFA/PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)3/4接続ねじR3/4アズワン品番61-3534-84
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/2-R1/2
フロンケミカル¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0562材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/2アズワン品番61-3535-07ねじサイズR1/2
SUSメッシュフィルター 200メッシュ 線径0.05 100枚入 NR0597シリーズ
フロンケミカル¥20,980税込¥23,0781袋(100枚)10日以内出荷から15日以内出荷平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。仕様(空間)0.077mm、(空間率)36.8%材質SUS316メッシュ200織り方平織線径(mm)0.05