カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • アズワン(36)
  • RS PRO(32)
  • HUBER & SUHNER(20)
  • フロン工業(9)
  • エスコ(8)
  • ベルポニー(7)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • 日本バルカー(6)
  • 潤工社(4)
  • 淀川ヒューテック(4)
  • YKK AP(4)
  • BOHLENDER(4)
  • TRUSCO(3)
  • タイゴン(3)
  • 八興販売(3)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • 河淳(2)
  • BRAND(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa-10」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFER PFA袋ナット 10Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 10Φ用

    フロンケミカル
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9751質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじM18 P1.5アズワン品番61-3533-92
  • PTFE PFA三方バルブ 10Φ フロンケミカル

    PTFE PFA三方バルブ 10Φ

    フロンケミカル
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    枝管仕様です。
    用途送液用材質PFA仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4929質量(g)70適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)18アズワン品番61-3528-18
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    6,898税込7,588
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    26,980税込29,678
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 10×8 フロンケミカル

    PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 10×8

    フロンケミカル
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)30フレキシブル部(mm)10×8
  • PTFE PFA二方バルブ 10Φ フロンケミカル

    PTFE PFA二方バルブ 10Φ

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    枝管仕様です。
    用途送液用材質PFA仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4881質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)18アズワン品番61-3528-14
  • PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 12×10 フロンケミカル

    PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 12×10

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    フレキシブル部(mm)12×10全長(mm)300曲げ半径(mm)36
  • PTFE PFA三方バルブ装置用 10Φ フロンケミカル

    PTFE PFA三方バルブ装置用 10Φ

    フロンケミカル
    34,980税込38,478
    1個
    31日以内出荷
    オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
    用途送液用材質PFAトラスコ品番735-3073質量(g)80タイプ枝管適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-14ねじサイズR3/8
  • PFAメスピペット NR1028シリーズ フロンケミカル

    PFAメスピペット NR1028シリーズ

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。オールPFA製。
  • PFA試験管用栓 NR0224シリーズ フロンケミカル

    PFA試験管用栓 NR0224シリーズ

    フロンケミカル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性に優れています。NR0223用PTFE栓。
  • PTFE PFA二方バルブ装置用 10Φ フロンケミカル

    PTFE PFA二方バルブ装置用 10Φ

    フロンケミカル
    31,980税込35,178
    1個
    31日以内出荷
    オールPFA製です。 二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。
    用途送液用材質PFA仕様枝管タイプトラスコ品番735-3031質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-10ねじサイズR3/8
  • PTFE PFA三方バルブホース口タイプ 10Φ フロンケミカル

    PTFE PFA三方バルブホース口タイプ 10Φ

    フロンケミカル
    23,980税込26,378
    1個
    34日以内出荷
    竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
    用途送液用材質PFA仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3588質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16
  • PTFE PFA二方バルブホース口タイプ 10Φ フロンケミカル

    PTFE PFA二方バルブホース口タイプ 10Φ

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
    用途送液用材質PFA仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3545質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-56
  • PFAシリンジ NR1114シリーズ フロンケミカル

    PFAシリンジ NR1114シリーズ

    フロンケミカル
    40,980税込45,078
    1個
    6日以内出荷
    接液部がオールフッ素樹脂製のシリンジです。耐薬品性に優れております。目盛付。
  • フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 NRシリーズ

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1個
    33日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
    仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/2●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:10●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-42
  • フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 NRシリーズ

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1個
    33日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
  • フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 NRシリーズ

    フロンケミカル
    26,980税込29,678
    1個
    33日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
  • フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 NRシリーズ

    フロンケミカル
    23,980税込26,378
    1個
    33日以内出荷
    。配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
  • フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 NRシリーズ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    33日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です