カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(123)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 建築金物(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(167)
  • SMC(539)
  • RS PRO(405)
  • エスコ(305)
  • CKD(194)
  • 潤工社(194)
  • アズワン(190)
  • Festo(184)
  • アソー(160)
  • BIGM(丸山製作所)(157)
  • 三木プーリ(142)
  • フジトク(123)
  • ニッタ(118)
  • OSG(オーエスジー)(100)
  • SK11(93)
  • フロン工業(92)
  • ユニバーサル(83)
  • 吉年(80)
  • CAPTAIN STAG(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt 1 1/4」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
  • フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
    トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
  • PTFER カップリング RC1/4×RC1/2 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/4×RC1/2

    フロンケミカル
    9,320税込10,252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番734-7154形状カップリング質量(g)60
  • PTFER パイプエルボー RC1/4 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボー RC1/4

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
    用途送液用トラスコ品番734-5593材質PTFE質量(g)30タイプL型メネジねじサイズRC1/4
  • PTFER パイプティー RC1/4 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC1/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-5551形状チーズ質量(g)30アズワン品番61-3529-02
  • PTFE エルボーニップル R1/2×1/4 フロンケミカル

    PTFE エルボーニップル R1/2×1/4

    フロンケミカル
    509税込560
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番734-9971形状ニップル質量(g)20アズワン品番61-3534-15
  • PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp呼び径(A)8作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6

    フロンケミカル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1780材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)4ねじサイズ1/4
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6875材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-48ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)8
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1399形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE エルボーニップル R1/4×1/4 フロンケミカル

    PTFE エルボーニップル R1/4×1/4

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-9947形状ニップル質量(g)20アズワン品番61-3534-12
  • PTFE PFAドレンコック R1/4 フロンケミカル

    PTFE PFAドレンコック R1/4

    フロンケミカル
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番735-1712形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)1/4寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)8ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-07
  • PTFE エルボーニップル R1/4×1/8 フロンケミカル

    PTFE エルボーニップル R1/4×1/8

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-9939形状ニップル質量(g)20アズワン品番61-3534-11
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-3906形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE チーズニップル R1/4 フロンケミカル

    PTFE チーズニップル R1/4

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-0741形状チーズ質量(g)20アズワン品番61-3535-25
  • PTFER Y字ソケット RC1/4 フロンケミカル

    PTFER Y字ソケット RC1/4

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-4657材質PTFE形状ソケット質量(g)40アズワン品番61-3538-02
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4

    フロンケミカル
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4163形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)29.5オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)32.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-41
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1798材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3536-15ねじサイズ1/4
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC1/4×R1/8 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC1/4×R1/8

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7201材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-97ねじサイズRC1/4×R1/8
  • PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3981形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-19バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3949形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15バルブ種類ボールバルブ
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7235材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3531-01ねじサイズRC1/2×R1/4
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-4325形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)60呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)31.5呼び径(A)8寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4376形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-62適合管外径(Φmm)8
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4368形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-61適合管外径(Φmm)6
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4

    フロンケミカル
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4

    フロンケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4287形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)27オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-53
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-6964質量(g)40アズワン品番61-3530-57
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6921材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-53ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)6
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 8Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 8Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6930材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-54ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)8
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6867材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-47ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)6
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R1/4

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    ハーフオスチューブジョイントの1方がチューブ圧入式で、1方をメネジに接続します。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6905材質PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番63-4155-22ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)12
  • PTFER カップリング RC1/4×RC3/8 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/4×RC3/8

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-7146形状カップリング質量(g)60
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7227材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3530-99ねじサイズRC3/8×R1/4
  • PTFE ハーフメスジョイントL型 6Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントL型 6Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6093材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-69ねじサイズRC1/4
  • PTFE ハーフメスジョイントL型 8Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントL型 8Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6107材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-70ねじサイズRC1/4
  • PTFER カップリング RC1/8×RC1/4 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/8×RC1/4

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番734-7138形状カップリング質量(g)60
  • PTFE ハーフオスジョイントL型 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイントL型 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5976材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじR1/4アズワン品番61-3529-52ねじサイズR1/4
  • PTFE ハーフオスジョイントL型 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイントL型 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5984材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/4アズワン品番61-3529-53ねじサイズR1/4