カテゴリ
- 科学研究・開発用品(110)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 建築金物(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(84)
- SMC(454)
- 三木プーリ(299)
- RS PRO(215)
- エスコ(195)
- CKD(189)
- アソー(144)
- フジトク(122)
- OSG(オーエスジー)(103)
- 潤工社(99)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- ユニバーサル(94)
- ニッタ(93)
- フロン工業(85)
- 第一計器(83)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(70)
- アズワン(61)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(61)
- 吉年(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pt 3/8」の検索結果
特価

PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-1
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1836材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)10ねじサイズ3/8
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8
フロンケミカル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥4,498税込¥4,9481個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6883材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-49ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-10
フロンケミカル¥5,898税込¥6,4881個当日出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1828材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)10適合外径(Φmm)10Φ接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)8ねじサイズ3/8
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3990形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷トラスコ品番734-4341形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)34呼び径(A)10寸法A2(mm)31ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-59適合管外径(Φmm)10
PTFE PFAドレンコック R3/8
フロンケミカル¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷トラスコ品番735-1721形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)3/8寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)10ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-08
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ
PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8
フロンケミカル¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7219材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-98ねじサイズRC3/8×R1/8
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷トラスコ品番734-4384形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)39オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-63適合管外径(Φmm)10
PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4392形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)46オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-64適合管外径(Φmm)12
PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷トラスコ品番734-4350形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)40.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)38.5呼び径(A)10寸法A2(mm)37.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-60適合管外径(Φmm)12
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8
フロンケミカル¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷トラスコ品番734-4295形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
PTFE 二方バルブ両オスタイプ R3/8
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷両端オネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2964材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-03ねじサイズR3/8
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7243材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3531-02ねじサイズRC1/2×R3/8
PTFE ハーフオスジョイントL型 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5992材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番61-3529-54ねじサイズR3/8
PTFE ハーフオスジョイントL型 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6000材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR3/8アズワン品番61-3529-55ねじサイズR3/8
PTFE ハーフメスジョイントL型 12Φ×RC3/8
フロンケミカル¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6123材質PFA/PTFE質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-72ねじサイズRC3/8
PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4
フロンケミカル¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7227材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3530-99ねじサイズRC3/8×R1/4
PTFE ハーフオスチューブジョイント 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6891材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)12適合流体酸、アルカリなどアズワン品番63-4155-21ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)12
PTFE ハーフメスチューブジョイント 12Φ×RC3/8
フロンケミカル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6956材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)12適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-56ねじサイズRc3/8タケノコ外径(Φmm)12
PTFE ハーフメスジョイントL型 10Φ×RC3/8
フロンケミカル¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6115材質PFA/PTFE質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-71ねじサイズRC3/8
PTFER PFA袋ナット 3/8Φ用
フロンケミカル¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9793材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじM18 P.15アズワン品番61-3533-96
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8
フロンケミカル¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5801適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-77
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
PTFE ソロバン型シール 外径3/8Φ用 10個入り
フロンケミカル¥3,598税込¥3,9581袋5日以内出荷ソロバン型シールはI型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通になります。 長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径3/8Φ用)・オールPTFE仕様トラスコ品番734-6778材質PTFE質量(g)10
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5773適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-80
PTFE ハーフオスジョイントT-1型 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷上部はオネジ接続で、左右はチューブ・ガラス管等の接続になります。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6034材質PFA/PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番61-3529-58ねじサイズR3/8
PTFER メクラ栓 3/8Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用トラスコ品番735-0911材質PTFE形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/8