カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(6)
  • 瓜生製作(25)
  • SMC(24)
  • フジトク(23)
  • アズワン(19)
  • 三興マテリアルサプライ(19)
  • 日本ニューマチック工業(18)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • SHINANO(信濃機販)(14)
  • ベッセル(14)
  • 千代田通商(13)
  • ヨコタ工業(13)
  • 群協製作所(13)
  • 空研(12)
  • エスコ(11)
  • CKD(11)
  • 不二空機(11)
  • アオイ(9)
  • フジキン(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/4 6mm」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 6Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 6Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    31日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
    用途送液(フレキシブル)用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4096材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン質量(g)350適合チューブ外径(Φmm)6シールフッ素ゴム仕様接続ねじRC1/4オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-9941-76
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1399形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3906形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3981形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-19バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3949形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6921材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-53ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)6
  • PTFE ハーフメスジョイントL型 6Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントL型 6Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6093材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-69ねじサイズRC1/4
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番735-1356形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番735-1437形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番735-1461形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE ハーフジョイント I型 フロンケミカル

    PTFE ハーフジョイント I型

    フロンケミカル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
    材質PFA/PTFE
  • PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4

    フロンケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-1551形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)46接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
  • PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4

    フロンケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-1526形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)62接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
  • PTFE ハーフメスジョイントT-1型 6Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントT-1型 6Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    21日以内出荷
    中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6131材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-73ねじサイズRC1/4
  • PTFE ハーフメスジョイントT-2型 6Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントT-2型 6Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    21日以内出荷
    二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方はメネジになっています。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6174材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-77ねじサイズRC1/4
  • PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4

    フロンケミカル
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番735-1496形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)73オリフィス径(Φmm)6接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-84バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE フレキシブルオス・メスジョイント RC1/4×R1/4 フロンケミカル

    PTFE フレキシブルオス・メスジョイント RC1/4×R1/4

    フロンケミカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    31日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
    用途送液(フレキシブル)用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4240材質PTFE、内部シールはバイトン質量(g)350シールフッ素ゴム仕様オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-9941-91ねじサイズRC1/4×R1/4
  • PTFE フレキシブルオス・メスジョイント RC3/8×R1/4 フロンケミカル

    PTFE フレキシブルオス・メスジョイント RC3/8×R1/4

    フロンケミカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    31日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
    用途送液(フレキシブル)用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4258材質PTFE、内部シールはバイトン質量(g)350シールフッ素ゴム仕様オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-9941-92ねじサイズRC3/8×R1/4
  • PTFE フレキシブルオス・メスジョイント RC1/2×R1/4 フロンケミカル

    PTFE フレキシブルオス・メスジョイント RC1/2×R1/4

    フロンケミカル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    31日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
    用途送液(フレキシブル)用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4266材質PTFE、内部シールはバイトン質量(g)350シールフッ素ゴム仕様オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-9941-93ねじサイズRC1/2×R1/4
  • フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 NRシリーズ

    フロンケミカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    33日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
  • フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 NRシリーズ

    フロンケミカル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    33日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
    仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-30