カテゴリ
- カー用品(7)
絞り込み
ブランド
- JOYN
- PR Electronics(3)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- ANABAS(1)
- 佐文工業所(1)
- ヒロセ(1)
- LUXSONIX(1)
「2n06db」の検索結果
特価

サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TD1
JOYN¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ ディスプレイオーディオ用)、C7-TD1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit 。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 28ピン/10ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書仕様スタンダードオーディオ対応:○型式NGX50 ZYX10寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1全長(m)付属ハーネス:1.8年式R1/10~主な適合車種C-HR
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-SZ1
JOYN¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(スズキ用)、C7-SZ1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit 。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※スズキ 20ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書型式JB64W寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1備考-全長(m)付属ハーネス:1.8年式H30/7~主な適合車種ジムニー
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-BM1
JOYN¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(BMW MINI スタンダードオーディオ用)、C7-BM1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit 。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※BMW MINI 40ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書型式R50/R52/R53寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1備考スタンダードオーディオ対応 ※円形有機ELセンター・ディスプレイ搭載車は未対応 ※harman/kardonは未対応全長(m)付属ハーネス:1.8年式H13~H18主な適合車種BMW MINI
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TS1
JOYN¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ用)、C7-TS1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±。20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 10ピン/6ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書仕様スタンダードオーディオ対応:○型式ZN6 前期A型~C型寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1全長(m)付属ハーネス:1.8年式H24/4~H28/6主な適合車種86
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-1
JOYN¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-1です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・ギボシ端子で様々な車種に汎用取付ができるオーディオハーネスが付属。車両側のオーディオコネクターと製品取付ハーネスの間に、各自動車メーカー用のオーディオ電源ハーネス(中間ハーネス)が必要です。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)。・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!。・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】。使用電源:DC12V。対応電圧:9-16V。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。マイナスアース方式。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【キット内容:取付に必要な全てがセットです】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)汎用で使用可能なギボシ端子タイプ質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-2
JOYN¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-2です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コペンのインテリアデザインをそのままにダッシュボードもすっきりして視界をオープンにする事で見えてくるシンプルなオーディオレスゆえのスマートさを演出。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)。・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!。・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】。使用電源:DC12V。対応電圧:9-16V。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。マイナスアース方式。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【キット内容:取付に必要な全てがセットです】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書。(※注)ダイハツ(トヨタ)10ピン6ピンコネクター用。コペンの場合は6ピンコネクター(リアスピーカー配線)がないため6ピンコネクターは使用しません。型式LA400K質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33グレードRobe/Cero/X-PLAY/GR SPORT 共通適合車種コペン年式H26/6~
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-3
JOYN¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-3です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・特競技用ベースグレードの「RC」ならばナビよりも計測機器などを載せたい方も多いのではないでしょうか? 「ナビは載せたくないけど音楽は聴きたい…」そんな思いを叶える商品です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)。・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!。・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】。使用電源:DC12V。対応電圧:9-16V。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。マイナスアース方式。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【キット内容:取付に必要な全てがセットです】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書。(※注)トヨタ28 ピン10 ピンコネクター用。型式MXPA12/GXPA16質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33グレード-適合車種GRヤリス年式R2/1~