カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- JOYN
- イーグルクランプ(1)
「h29f-45」の検索結果

サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス
JOYN¥3,498税込¥3,8481個8日以内出荷・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、BMF40です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。付属品BMW 40ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種1シリーズ 年式:H16/9~H23/9 モデルコード:E81/E82/E87/E88、1シリーズ 年式:H23/10~R1/9 モデルコード:F20、3シリーズ 年式:H17/4~H25/9 モデルコード:E90/E91/E92/E93、3シリーズ 年式:H24/9~H31/2 モデルコード:F30/F31/F34/F80(M3)、5シリーズ 年式:H15/8~H22/8 モデルコード:E60/E61、5シリーズ 年式:H22/3~H29/1 モデルコード:F10/F11/F07、X1 年式:H27/10~R1/9 モデルコード:F48、X2 年式:H30/4~ モデルコード:F39、X4 年式:H26/10~ モデルコード:F26、X5 年式:H25/11~R1/9 モデルコード:F15/F85(X5M)、BMW MINI 年式:H26/4~H29/4 モデルコード:F56/F55/F54/F57、BMW MINI 年式:H29/2~ モデルコード:F60、2シリーズ 年式:H26/2~ モデルコード:F22/F23/F87(M2)/F45/F46、4シリーズ 年式:H25/9~ モデルコード:F32/F33/F36/F82(M4)、5シリーズ 年式:H29/2~R2/9 モデルコード:G30/G31/F90(M5)、X3 年式:H23/3~ モデルコード:F25、Z4 年式:H21/4~H31/2 モデルコード:E89