絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンゴバンのロゴ

サンゴバン

サンゴバンのページです。サンゴバンは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名サンゴバン株式会社
所在地〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7サンゴバンビル
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(7.5m)
当日出荷から3日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
バーシロンチューブ2001 AEシリーズ サンゴバンバーシロンチューブ2001 AEシリーズサンゴバン
16,980税込18,678
1巻(15m)
当日出荷から翌々日出荷
可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー透明長さ(m)15片肉厚-最高使用温度(℃)57
ジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) サンゴバンジルショットHDC (セリア安定化ジルコニアビーズ)サンゴバン
45,980税込50,578
1袋(4kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ジルショットHDCは真球度が高く表面が滑らかなセラミックビーズであり、高密度、高硬質、長寿命という特性を持っております。 他のビーズでは作り出せない安定した美しい梨地仕上げや高硬度の浸炭材、錆を気にするステンレス鋼のショットピーニングに適しております。
用途ショットピーニング、美装梨地、キズ消しなどに使用可能なブラスト用研磨材仕様真比重:6.2、嵩比重(代表値):3.8成分セリア安定化ジルコニア(ZrO2:78%以上 CeO2:15%以上)材質セラミック系形状球状硬度新モース硬度11(ビッカース硬度1100~1300HV)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルトドイッチェクリア サンゴバン【オーダー】アルトドイッチェクリアサンゴバン
2,742税込3,016
1枚
3日以内出荷
泡入りガラス。アルトクリアとも呼ばれる型板硝子です たて方向に不規則な流れのようなテクスチャーがあります。 3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。
用途窓、扉、テーブルトップ、家具長さ(mm)150~1800幅(mm)150~1000厚さ(mm)4加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き比重2.5誤差±1サービス分類オーダー・加工
ケムウェアー PFAビーカー サンゴバンケムウェアー PFAビーカーサンゴバン
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
電子線及びホットプレートで加熱できます。溶液を目視できます。純度の高い実験用途向け。
用途金属イオンの溶出が少ないため、金属分析用途にも適しています。
ピュアフィットTC(チューブクランプ) サンゴバンピュアフィットTC(チューブクランプ)サンゴバン
419税込461
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質PP
H875Pマジックディスクペーパー サンゴバンH875Pマジックディスクペーパーサンゴバン
6,698税込7,368
1セット(50枚)
9日以内出荷
自社製ジルコニアアルミナ砥粒「ノルゾン」でアグレッシブな切れ味と高い耐摩耗性を発揮します。破れにくく分厚い基材により、タフな作業条件下でも、すぐれた性能をもたらします。
用途木工、家具、塗装前の下地研磨、錆取り、バリ取り、船舶、自動車補修などのパテ研ぎ。材質ジルコニアアルミナ砥粒厚さ(mm)穴なしブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)127