カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • カクダイ(28)
  • KITACO(8)
  • マスプロ電工(7)
  • クボタ計装(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • 岩田製作所(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • KVK(2)
  • ECLIPSE(イクリプス)(2)
  • ハウスウェルネスフーズ(2)
  • 大同メタル工業(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ナベヤ(1)
  • ハリケーン(1)
  • ミヤコ自動車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0710-13」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用) 日本アンテナ小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用)日本アンテナ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・CS:8以下利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V、BS・CS:45~77V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用) 日本アンテナ小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用)日本アンテナ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス)適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
小型卓上型UHFブースターCS・BSブースター(UHFパス)(屋内用) 日本アンテナ小型卓上型UHFブースターCS・BSブースター(UHFパス)(屋内用)日本アンテナ
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)BS・CS:8以下利得(dB)UHF:-4以上(パス)、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)適正入力レベル(dBμ)BS・CS:45~77定格出力(dBμV)BS・CS:95(50波)
卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用) 日本アンテナ卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用)日本アンテナ
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時8.0)電源電圧DC15V/0.16A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×121×90周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・110℃S:10以下利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72、BS・110℃S:45~75定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用) 日本アンテナ卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用)日本アンテナ
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時6.4)電源電圧DC15V/0.07A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×121×90周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
テレビ受信用機器カテゴリ