カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日本アンテナ
- Panasonic(パナソニック)(12)
- VISHAY(12)
- 日本ケミコン(7)
- KEMET(7)
- ニチコン(6)
- RS PRO(2)
- 京セラ(1)
- TDK(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- SCHURTER(1)
- DFRobot(1)
- KYOCERA AVX(1)
「33μf 100v」の検索結果

卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用)
日本アンテナ¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時6.4)電源電圧DC15V/0.07A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×121×90周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10