カテゴリ

  • 空調・電設資材(29)
絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • モノタロウ(1)
  • TAKMAN(67)
  • 日東工器(64)
  • マスプロ電工(53)
  • RS PRO(31)
  • I-VALUE(28)
  • bitstrong(27)
  • BODIS (ボディス)(27)
  • エスコ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • BIG DAISHOWA(18)
  • フジトク(18)
  • CKD(15)
  • TRUSCO(15)
  • オルファ(13)
  • DXアンテナ(13)
  • ニューマシン(12)
  • ノガ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-10」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K8K対応2端子型中間用直列ユニット 日本アンテナ4K8K対応2端子型中間用直列ユニット日本アンテナ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様端末用付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上挿入損失(dB)(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)2.0以下、(770~1489)2.5以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.4以下、(2681~3224)4.0以下結合損失(dB)(10~76)15.0以下、(76~222)15.0以下、(222~770)16.0以下、(770~1489)17.0以下、(1489~2150)17.5以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)19.0以下逆結合損失(dB)(10~76)25以上、(76~222)25以上、(222~770)20以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)18以上、(2150~2681)18以上、(2681~3224)18以上
4K8K対応 分波器 日本アンテナ4K8K対応 分波器日本アンテナ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
地デジとBSなどが混合されている場合に、それぞれを分波(電波を分ける)する製品です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
周波数帯域(MHz)10~3224通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0以下、(76~770)1.5以下、(1032~1489)1.6以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)2.4以下、(2681~3224)3.3以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~76)12、(76~770)20、(1032~1489)20、(1489~2150)20、(2150~2681)20、(2681~3224)20電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~770)1.8以下、(1032~1489)2.0以下、(1489~2150)2.5以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下入力インピーダンス(Ω)75(F型)適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
屋外用混合器 日本アンテナ屋外用混合器日本アンテナ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2質量(kg)0.17出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
4K8K対応 テレビプラグ 日本アンテナ4K8K対応 テレビプラグ日本アンテナ
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224
4K8K対応 プレート付テレビ端子 日本アンテナ4K8K対応 プレート付テレビ端子日本アンテナ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。 LKEW7PSPは化粧プレート付。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様壁面端子、電源挿入型、入力-TV間、電通適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.054寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×30.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.3以下、(76~222)1.3以下、(222~770)1.3以下、(770~1489)1.3以下、(1489~2150)1.5以下、(2150~2681)1.5以下、(2681~3224)1.5以下挿入損失(dB)(10~76)0.2以下、(76~222)0.2以下、(222~770)0.2以下、(770~1489)0.3以下、(1489~2150)0.3以下、(2150~2681)0.4以下、(2681~3224)0.5以下
4K8K対応 屋内用分配器(金メッキ仕様) 全電通 日本アンテナ4K8K対応 屋内用分配器(金メッキ仕様) 全電通日本アンテナ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
接続端子は金メッキ仕様。 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックが出来ます。 全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V/0.8A)
周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用
4K8K対応2端子型テレビ端子 日本アンテナ4K8K対応2端子型テレビ端子日本アンテナ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様壁面端子付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.0以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.3以下、(770~1489)4.8以下、(1489~2150)6.0以下、(2150~2681)6.5以下、(2681~3224)8.0以下端子間結合損失(dB)(10~76)13以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
4K8K対応 中間用小型直列ユニット 日本アンテナ4K8K対応 中間用小型直列ユニット日本アンテナ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。 市販の取付枠に取付け可能です。 亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様中間用適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.04寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.4×43.6×36周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)11.0以下、(76~222)11.0以下、(222~770)11.8以下、(770~1489)12.0以下、(1489~2150)13.5以下、(2150~2681)14.5以下、(2681~3224)15.5以下挿入損失(dB)(10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.5以下、(2681~3224)4.5以下
CS・BSラインブースター 日本アンテナCS・BSラインブースター日本アンテナ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。 チューナーなどから供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。 スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。 配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。 亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg)0.07電圧(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224設置場所屋内用電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)
4K8K対応屋内用分配器 日本アンテナ4K8K対応屋内用分配器日本アンテナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
4K8K対応屋内用分岐器 日本アンテナ4K8K対応屋内用分岐器日本アンテナ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
4K8K対応 テレビ端子 日本アンテナ4K8K対応 テレビ端子日本アンテナ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。 市販の取付枠に取付け可能です。 亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.5以下、(770~1489)1.5以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)1.8以下、(2681~3224)1.6以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.4×43.6×36質量(kg)0.04適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用) 日本アンテナ卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用)日本アンテナ
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時8.0)電源電圧DC15V/0.16A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×121×90周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・110℃S:10以下利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72、BS・110℃S:45~75定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
屋根馬 日本アンテナ屋根馬日本アンテナ(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
4K8K対応 分配器 全電通 日本アンテナ4K8K対応 分配器 全電通日本アンテナ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
タイプ全端子電流通過型周波数帯域(MHz)10~3224
4K8K対応混合器 日本アンテナ4K8K対応混合器日本アンテナ
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合するときに使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。また、出力端子とU・V出力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 ケースは亜鉛ダイカストにて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
仕様出力端子とBS・CS-IF入力端子と間電流通過、出力端子とU・V入力端子間電流通過はスイッチ切替式、最大DC15V・0.8A/AC30V・1A適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM質量(kg)0.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×76×20.5入力インピーダンス(Ω)75(F型)周波数帯域(MHz)10~770・950~3224電圧定在波比(10~770)1.6・(950~3224)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~770)1.3・(950~1000)2.0・(1000~2150)2.5・(2150~3224)3.0阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770)20・(950~1000)18・(1000~3224)20
3.2GHz対応CS・BSラインブースター(屋外用) 日本アンテナ3.2GHz対応CS・BSラインブースター(屋外用)日本アンテナ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。 外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。 チューナーなどからの供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A) 出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
電流(A)0.07電圧(V)DC15周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224利得(dB)FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25定格出力(dBμV)FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
CS・BS前置増幅器 日本アンテナCS・BS前置増幅器日本アンテナ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
受信増幅器と受信アンテナを接続する場合に使用する4K・8K放送(3.2GHz)に対応した前置増幅器です。出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
仕様●CIN(dB):28以上●入出力インピーダンス(Ω):75●受電電圧/電流(V/A):DC15/0.08●定格出力レベル(dBμV):90/65●電流容量(V/A):最大 DC15/0.8●項目:性能付属品取付金具1セット、防水キャップ3個質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-20~+40外形寸法(mm)高さ 78 幅135 奥行91.2周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1000~3224電圧定在波比2.5以下雑音指数(dB)7以下利得(dB)3.0(パス)以上:17/22
4K8K対応 分配器 接栓可動式 日本アンテナ4K8K対応 分配器 接栓可動式日本アンテナ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。 同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様可動式適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用インピーダンス(Ω)75(F型)
4K8K対応 端末用小型直列ユニット 日本アンテナ4K8K対応 端末用小型直列ユニット日本アンテナ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。 LKEW7PSPは化粧プレート付。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様端末用適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.02寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×44×30.4周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.5以下、(770~1489)1.5以下、(1489~2150)1.6以下、(2150~2681)1.6以下、(2681~3224)1.6以下結合損失(dB)(10~76)8.0以下、(76~222)8.0以下、(222~770)8.0以下、(770~1489)9.0以下、(1489~2150)10.0以下、(2150~2681)10.5以下、(2681~3224)11.0以下
CS・BS/CATVブースター 日本アンテナCS・BS/CATVブースター日本アンテナ
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめ前モデル(S40GSE(5))比で消費電力を約9%省電力化
仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下、BS・CS-IF:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0、BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1030MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1030MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0、BS・CS-IF:±3.0[ チルト特性に対して]●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:113、BS・CS-IF:105/110/115(50波)[1030/2150/3224MHz]●直流供給電源(V):【BS・ CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%)4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83、BS・CS-IF:70~80(50波)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)20(送電時25.5)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~962、BS・CS-IF:1030~3224標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45[1030/2150/3224MHz]雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】0~-10VSWRCATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下
CS・BS/CATVブースター 日本アンテナCS・BS/CATVブースター日本アンテナ
549,800税込604,780
1台
4日以内出荷
4K・8K放送(3.2GHz)に対応したブースターです。
仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CTB(dB):【定格出力レベル時】CATV下り:-60以下●コンバーター供給電源(V):BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】CATV下り:-14(2dBステップ) [70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ) [1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】CATV下り:-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):CATV上り:全帯域で±1.0以内、CATV下り:全帯域で±2.0以内、BS・CS-IF:任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-26(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):【-10~+40℃】CATV上り:±2.0以内、BS・CS-IF:±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力が+20dBm以下で運用の事】CATV上り:110(フラット出力)、CATV下り:110(フラット出力)、BS・CS-IF:103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):【デジタル(550~770MHz)は -10dB運用】CATV上り:TV2 DATA、CATV下り:TV74 デジタル、BS・CS-IF:BS・CS 50●標準入力レベル(dBμV):CATV上り:80、CATV下り:72●漏洩電界強度(dVμV/m):【3mの距離において】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●直読端子:CATV上り:出力●相互変調(dB):【定格出力レベル時IM2】CATV上り:-60以下、CATV下り:-63以下、【定格出力レベル時IM3】CATV上り:-70以下●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)20(DC15V 送電時 27.5)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)【上り帯域切換時30~55】CATV上り:10~55、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1030~3224電圧定在波比CATV上り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下標準利得(dB)CATV上り:30以上、CATV下り:38以上、BS・CS-IF:35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:10以上
CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナCS・BS/UHF/V-Low・FMブースター日本アンテナ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
37dB型のFM・V-Low・UHF・BS・110℃S対応ブースターです。4K・8K放送(3224MHz)に対応した中規模・小規模向けのブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。
仕様●3次相互変調【IM3】(dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-68以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:28以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力レベル調整【ATT】(dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、-15、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):UHF:-20±2.5、BS・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、BS・CS-IF:±2.5以内●周波数帯域(MHz):FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224●周波数特性等化器【EQ】(dB):【切換】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)【1000MHz】●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:105(9波)、BS・CS-IF:98/102/105(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):UHF:DC15(±10%)1.5WFM・V-Low・U入力端子、BS・CS-IF:DC15(±10%) 4WBS・CS-IF入力端子●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:70~80、BS・CS-IF:70~80●電圧定在波比(VSWR):2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)6DC15V(4W)送電時 11※3DC15V(5.5W)送電時 13電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:5以下、UHF:4以下、BS・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:35~40、BS・CS-IF:28~33/32~37/35~40(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)【連続可変】FM・V-Low:0~-10、UHF:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
CS・BS/CATVブースター 日本アンテナCS・BS/CATVブースター日本アンテナ
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
CATVとBS・CS放送に対応した40dB型の高出力ブースターです。高出力のためブースターの増設が抑えて「省スペース」・「省電力」の設計が可能。定格出力117dBμV(3.2GHz)のハイパワーを実現不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ
仕様●2次相互変調[IM2](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●3次相互変調[IM3](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●CINR(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5、BS・CS-IF:±3.0、CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内、CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用、BS・CS-IF:107/112/117(50波)、(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●複合2次歪[CSO](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-65以下●複合3次歪[CTB](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-60以下●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、BS・CS-IF:72~82(50波)、CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)、、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上●電圧定在波比[VSWR]:CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下、CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)22(送電時 27.5)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1000~3224、CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:35、CATV下り:40雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:8以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
CS・BSブースター 日本アンテナCS・BSブースター日本アンテナ
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースター。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
仕様●CINR(dB〕:【BS・CS-IF:22以上】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【BS・CS-IF:-60以下】BS・CS-IF:-60以下●不要放射(dBμV/m):【34以下】34以下●入力モニター(dB):BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【BS・CS-IF:-12(6dBステップ)】BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【75】75●出力モニター(dB):BS・CS-IF:'-20±2.5●利得安定度(dB):BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]EQ】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]チルト】BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:103/108/113(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W】BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):BS・CS-IF:68~78(50波)●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【-10~+40】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)8.5(送電時 16)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10~770、BS・CS-IF:1000~3224標準利得(dB)BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)雑音指数(dB)【BS・CS-IF:10以下】BS・CS-IF:10以下挿入損失(dB)FM・VHF・UHF・CATV:5以下、利得調整範囲(dB)【BS・CS-IF:0~-10】BS・CS-IF:0~-10
CS・BS/CATVブースター 日本アンテナCS・BS/CATVブースター日本アンテナ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得35dBタイプで中規模集合住宅におすすめ前モデル(S35GSE(5))比で小型、軽量、低消費電力を実現消費電力約32%省電力化質量約23%軽量化表面積約21%減横幅約21mm減
仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以上●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●入力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●出力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)13(送電時18)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60標準利得(dB)CATV上り:35雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10VSWRCATV上り:2.0以下
CS・BS/UHF/FMブースター 日本アンテナCS・BS/UHF/FMブースター日本アンテナ
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
40dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BS/UHF/FMブースターです。BL型名:SH・UF-1
仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】-22以下●コンバーター供給電源(V):DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】-8(4dBステップ) [1000MHz]、【連続可変チルト】0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-50以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):帯域内で±3.0以内、任意の6MHzで±1.0以内任意の100MHzで±2.0以内、任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】-10、-10、-15、-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):-20±1.5、-20±2.0●利得安定度(dB):±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力+20dBm以下で運用の事】95、105、103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):10(FM)、9(デジタル)、BS・CS 50(デジタル)●標準入力レベル(dBμV):656568●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】34以下、40.2以下●相互変調(dB):【定格出力レベル時IM3】-76以下、-71以下、●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)15(DC15V 送電時22)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)76~95、470~710、1030~3224電圧定在波比3.0以下、3.0以下、2.5以下標準利得(dB)30以上、40以上、35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下、8以下、10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】10以上、10以上、10以上
CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナCS・BS/UHF/V-Low・FMブースター日本アンテナ
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
46dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応した高出力CS・BS/UHF/FM対応ブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
仕様●3次相互変調[IMR](dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-71以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】S・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):S・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、ー15、S・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):FM・V-Low:-20±1.5、UHF:-20±1.5、S・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、S・CS-IF:±3.0以内●周波数特性等化器(dB):【EQ切換】S・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【チルト連続可変】S・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:4.0以内、S・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:115(9波)、S・CS-IF:107/112/117(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】S・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:72~82、S・CS-IF:72~82●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)15(送電時 22)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:4.5以下、UHF:8以下、S・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:43~48、S・CS-IF:35~40/40~45/45~50(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)
CS・BSラインブースター(ローノイズタイプ) 日本アンテナCS・BSラインブースター(ローノイズタイプ)日本アンテナ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
BS・CS-IF信号(1032~3224MHz)を増幅するとともに、FM・VHF・UHFの信号(10~770MHz)を通過させます。4K8K放送対応品です。
仕様●CIN(dB):BS・CS-IF:28以上●入出力インピーダンス(Ω):75●受電電圧/電流(V/mA):【出力端子受電】DC+15.0/最大75●最大出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:90(50波)付属品固定ベース1個、結束バンド1本、木ねじ2本質量(g)約65使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-20~+50外形寸法(mm)高さ 27.4、幅 87.2、厚さ 18.4周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10~770、BS・CS-IF:1032~3224電圧定在波比2.5以下雑音指数(dB)BS・CS-IF:6以下利得(dB)FM・VHF・UHF・CATV:-3.5(パス)以上、BS・CS-IF:18~23
rbs-10特集